DIXON 3771206C szűkítő csatoló, 3/4 x 3/8 hüvelykes FNPTF, sárgaréz

Cikkszám: BX6PPW Típus: 3771206C
€21.08 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatoló csökkentése

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaCsatoló méreteTételMax. NyomásÁr
DIXON 4020-DA-AL 4 hüvelykes szűkítő csatoló x 2 hüvelykes adapter | AB8QBY 26W645 4020-DA-ALAlumínium4 "x 2"Csatoló csökkentése100 psi€219.18
DIXON 4030-DA-AL 4 hüvelykes szűkítő csatoló x 3 hüvelykes adapter, alumínium | AB8QBZ 26W646 4030-DA-ALAlumínium4 "x 3"Csatoló csökkentése100 psi€213.96
DIXON 4050-DA-AL 4 hüvelykes szűkítőcsatoló x 5 hüvelykes adapter, alumínium | AB8QCA 26W647 4050-DA-ALAlumínium4 "x 5"Csatoló csökkentése75 psi€428.78
DIXON 4060-DA-AL 4 hüvelykes szűkítő csatoló x 6 hüvelykes adapter | AB8QCB 26W648 4060-DA-ALAlumínium4 "x 6"Csatoló csökkentése75 psi€418.81
DIXON 5040-DA-AL 5 hüvelykes szűkítőcsatoló x 4 hüvelykes adapter alumínium | AB8QCC 26W649 5040-DA-ALAlumínium5 "x 4"Csatoló csökkentése75 psi€343.45
DIXON 6040-DA-AL szűkítő csatoló x 4 hüvelykes adapter, alumínium | AB8QCE 26W651 6040-DA-ALAlumínium6 "x 4"Csatoló csökkentése75 psi€381.77
DIXON 4030-DA-SS 4 hüvelykes szűkítő csatoló x 3 hüvelykes adapter, 316 rozsdamentes acél | AB8QCH 26W654 4030-DA-SSRozsdamentes acél4 "x 3"Csatoló csökkentése100 psi€1,019.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DIXON 3771206C szűkítő csatoló, 3/4 x 3/8 hüvelykes FNPTF, sárgaréz
€21.08 /Mértékegység