Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DISCO 9243PK vakszegecs, kupola, alumínium, 1/8 hüvelykes furatméret, 100 pk | AD3PGW 40K819

DISCO 9243PK vakszegecs, kupola, alumínium, 1/8 hüvelykes furatméret, 100 pk

Raktáron
Tétel: AD3PGW Modell: 9243PKKereszthivatkozás: 40K819

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€19.06 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs
Grip tartomány3/16 "- 1/4"
Fej Dia.1 / 4 "
fej típusaKupola
Lyuk méret1 / 8 "
Tüskés anyagAlumínium
Szegecs Dia.1 / 8 "
Szegecs hossza1 / 2 "
Szegecs anyagaAlumínium
Szegecs típusaVak szegecs

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7616103000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DISCO 9243PK vakszegecs, kupola, alumínium, 1/8 hüvelykes furatméret, 100 pk
€19.06 /csomag