Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DISCO 5791PK lapos tetejű csavar, #8 méretű, 1/2 hüvelykes hosszúság, Phillips, 100 pk | AD3PCA 40K707

DISCO 5791PK lapos felső csavar, #8-as méretű, 1/2 hüvelykes hosszúság, Phillips, 100 pk

Raktáron
Tétel: AD3PCA Modell: 5791PKKereszthivatkozás: 40K707
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
€15.39 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezcsavar
meghajtó típusaPhillips
befejezFekete-foszfát
Fej Dia.13 / 32 "
Fejmagasság3 / 16 "
fej típusaLapos tetejű
Hossz1 / 2 "
AnyagAcél
Méret#8
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318159000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DISCO 5791PK lapos felső csavar, #8-as méretű, 1/2 hüvelykes hosszúság, Phillips, 100 pk
€15.39 /csomag