Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DISCO 10459PK szegecs, nylon, kupakos, alumínium, 15/64 hüvelykes szegecs átmérő, 15 pk | AD3PGU 40K817

DISCO 10459PK szegecs, nejlon, kupakos, alumínium, 15/64 hüvelykes szegecs átmérő, 15 pk

Raktáron
Tétel: AD3PGU Modell: 10459PKKereszthivatkozás: 40K817
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
€26.69 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs
Karima Dia.13.5 mm
Grip tartomány1.6 és 6.35mm között
Fej Dia.13.5mm
fej típusaKupola
Lyuk méret15 / 64 "
Tüskés anyagAcél
Szegecs Dia.15 / 64 "
Szegecs hossza9 / 16 "
Szegecs anyagaAlumínium
Szegecs típusaNylon sapkás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7616103000
Származási országJP

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DISCO 10459PK szegecs, nejlon, kupakos, alumínium, 15/64 hüvelykes szegecs átmérő, 15 pk
€26.69 /csomag