Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DIGILOCK ATV-619-01-01-GR01 Közös használatú billentyûzárak húzófogantyú nélkül | AD7TVL 4GGZ1

DIGILOCK ATV-619-01-01-GR01 Shared Use Keypad Locks Without Pull Handle

Raktáron
Tétel: AD7TVL Modell: ATV-619-01-01-GR01Kereszthivatkozás: 4GGZ1
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
€293.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus kulcs nélküli zár
Az akkumulátor élettartamának3-5 év
Ajtó vastagsága0.00–0.10 ”
Esemény naplójaEgyik sem
befejezCsiszolt nikkel
KézKéz nélkül
Fogantyú típusaEgyik sem
Retesz hossza0.50 "
Max. Felhasználói kódok1
Külső mélység0.61 "
Külső magasság3.92 "
Külső szélesség1.37 "
Áramforrás(4) AA elemek
típusFogantyú nélkül

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.91
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)52.07
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód8301406030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAjtó vastagságaFogantyú típusaKülső magasságKülső szélességÁramforrástípusÁr
DIGILOCK ATS-619-01-01-GR01 Közös használatú billentyûzárak húzófogantyú nélkül | AD7TVG 4GGY2 ATS-619-01-01-GR010.00–0.10 ”Egyik sem2.87 "2.14 "(2) AA elemekFogantyú nélkül€302.22
DIGILOCK ATS-619-01-21-GR01 Közös használatú kezelő Zárak Normál kezelő | AD7TVH 4GGY3 ATS-619-01-21-GR010.00–0.10 ”Alsó húzás3.87 "2.14 "(2) AA elemekA fogantyúval€302.22
DIGILOCK ATS-619-01-0D-GR01 Közös használatú billentyűzárak fogantyú nélkül | AD7TVJ 4GGY4 ATS-619-01-0D-GR010.68–0.85 ”Egyik sem2.87 "2.14 "(2) AA elemekFogantyú nélkül€302.22
DIGILOCK ATS-619-01-2D-GR01 Közös használatú kezelő Zárak Normál kezelő | AD7TVK 4GGY5 ATS-619-01-2D-GR010.68–0.85 ”Alsó húzás3.87 "2.14 "(2) AA elemekA fogantyúval€317.17
DIGILOCK ATV-619-01-21-GR01 Megosztott használatú billentyűzetzárak Függőleges billentyűzet | AD7TVM 4GGZ2 ATV-619-01-21-GR010.00–0.10 ”Alsó húzás4.94 "1.37 "(4) AA elemekA fogantyúval€310.51
DIGILOCK ATV-619-01-0D-GR01 Közös használatú kezelőzárak fogantyú nélkül | AD7TVN 4GGZ3 ATV-619-01-0D-GR010.68–0.85 ”Egyik sem3.92 "1.37 "(4) AA elemekFogantyú nélkül€293.91
DIGILOCK ATV-619-01-2D-GR01 Közös használatú billentyűzetek Függőleges billentyűzetek | AD7TVP 4GGZ4 ATV-619-01-2D-GR010.68–0.85 ”Alsó húzás4.94 "1.37 "(4) AA elemekA fogantyúval€293.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DIGILOCK ATV-619-01-01-GR01 Shared Use Keypad Locks Without Pull Handle
€293.91 /Mértékegység