DIGILOCK

Szűrő

Biztonság

Anyagmozgatás

Biztonság Szűrő

Záró rendszerekTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Vezérlőgombok

    Úgy tervezték, hogy visszaállítható kombinációs zárakkal és speciális kombinációs lakatokkal használják, amelyek kinyitják azokat, ha a kombinációt elfelejtik vagy elveszik. Biztosítson külső áramellátást az akkumulátor meghibásodása esetén

  • Kulcs nélküli beléptető zárak

    Ideális kulcs nélküli belépési mód biztosítására otthonokba, iskolákba és üzlethelyiségekbe. Fémből készült a tartósság érdekében, és szálcsiszolt nikkel bevonattal rendelkezik a kiváló kopásállóság érdekében. Fogantyús vagy anélküli változatban kapható

A DIGILOCK-ról

A Digilock több mint 35 éve a kiváló minőségű elektronikus zárak vezető gyártója a gyártási, egészségügyi, oktatási és sportágazati alkalmazásokhoz. Katalógusa vezérlőkulcsokat és kulcs nélküli beléptetőzárakat tartalmaz. Digilock hozzárendelt használati billentyűzetek Fémszerkezettel rendelkezik, amely biztosítja a fenntarthatóságot, és szálcsiszolt nikkel bevonattal készül a tartósság és a kopásállóság érdekében. Ezek a billentyűzetek egy hozzárendelt 4 számjegyű kóddal nyithatók, miközben az ajtó becsukásával egyszerűen zárhatók. Ezek az elektronikus kulcs nélküli zárak szabotázsvédelemmel vannak felszerelve a biztonság érdekében, és 2 vagy 4 prémium AA elemmel működnek. Digilock a menedzser felülbírálja a kulcsokat Előre programozott zárakkal való használatra tervezték, és külső tápellátást biztosítanak, ha az akkumulátor meghibásodik. Ezek a kulcsok lehetővé teszik a könnyű belépést a szállodákba, mivel elveszett vagy elfelejtett kód esetén hozzáférést biztosítanak. Válasszon a billentyűzetek széles választékából, amelyek fogantyúval vagy anélkül kaphatók Raptor Supplies.

Exkluzív márka termékek