DEWALT DXPW60606 gáznyomásos mosó 4200 psi 4 gpm | AC6FYA 33M601

DEWALT DXPW60606 gáznyomású mosó 4200psi 4gpm

Raktáron
Tétel: AC6FYA Típus: DXPW60606Kereszthivatkozás: 33M601

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,693.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagynyomású mosó
Mosószer injekcióSzifoncső
VámértékKereskedelmi
Motor márkaHonda
Motor méret389cc
Áramlási sebesség4 gpm
ÜzemanyagtípusGáz
Magasság26.5 "
Tömlő méretei3/8 "x 50 láb.
Hossz36 "
Nettó súly192 font
Üzemi nyomás4200 psi
Dugattyú anyagaTömör kerámia
Szivattyú típusaCAT Ipari Triplex
Indító típusHátrasiklás
Heti használható órák20 +
3 év
Víz típusaHideg
Szélesség23 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 97.2
Hajó magassága (cm)66.04
Hajó hossza (cm)138.43
Hajószélesség (cm)67.95
HS-kód8424309000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szivattyú hajtás (szíj)

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességMagasságHosszNettó súlyÜzemi nyomásSzélességÁr
DEWALT DXPW60603 gáznyomásos mosó 3200psi 2.8gpm | AC6FXX 33M597 DXPW606032.8 gpm23.5 "34 "82 font3200 psi21 "€1,900.41
DEWALT DXPW60604 gáznyomásos mosó 3800 psi 3.5 gpm | AC6FXY 33M598 DXPW606043.5 gpm28.5 "38 "122 font3800 psi22.5 "€2,160.00
DEWALT DXPW60605 gáznyomásos mosó 4200 psi 4 gpm | AC6FXZ 33M599 DXPW606054 gpm28.5 "38 "139 font4200 psi22.5 "€2,433.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT DXPW60606 gáznyomású mosó 4200psi 4gpm
€3,693.19 /Mértékegység