DEWALT DXPW60605 gáznyomásos mosó 4200 psi 4 gpm | AC6FXZ 33M599

DEWALT DXPW60605 gáznyomású mosó 4200psi 4gpm

Raktáron
Tétel: AC6FXZ Típus: DXPW60605Kereszthivatkozás: 33M599

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,433.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagynyomású mosó
Mosószer injekcióEgyik sem
VámértékKereskedelmi
Motor márkaHonda
Motor méret389cc
Áramlási sebesség4 gpm
ÜzemanyagtípusGáz
Magasság28.5 "
Tömlő méretei3/8 "x 50 láb.
Hossz38 "
Nettó súly139 font
Üzemi nyomás4200 psi
Dugattyú anyagaTömör kerámia
Szivattyú típusaCAT Ipari Triplex
Heti használható órák20 +
3 év
Víz típusaHideg
Szélesség22.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 85.5
Hajó magassága (cm)71.76
Hajó hossza (cm)61.6
Hajószélesség (cm)67.63
HS-kód8424309000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szivattyúhajtás (közvetlen)

Jellemzők:

  • This washer has solid ceramic pistons for wear resistance and extended service.
  • Its direct pump drive configuration minimises energy loss and maximises power transmission efficiency for faster cleaning times.
  • This washer has a 389 cc engine displacement for increased power and torque for tough cleaning tasks on stubborn dirt and grime.
  • It includes a 3/8-inch x 50-foot high-pressure steel-braided hose, a pro-style spray wand with 5 quick-connect nozzle tips and a downstream detergent injection system for convenient use of cleaners.

Gyakran Ismételt Kérdések:

Q. What is the continuous operation time of this Dewalt DXPW60605 gas pressure washer?

A. It allows for 20 hours per week for extended operation without compromising performance or durability for commercial and industrial applications.

Q. How do I maintain and care for this Dewalt DXPW60605 gas pressure washer?

A.

  • Check engine oil levels regularly.
  • Szükség szerint tisztítsa meg vagy cserélje ki a légszűrőket.
  • Inspect hose connections for leaks.
  • Store the pressure washer in a dry, protected area when not in use.

Q. What safety features does this Dewalt DXPW60605 gas pressure washer have?

A.

  • Low-oil shutdown to safeguard the engine from damage.
  • Thermal relief valves to prevent overheating during extended operation.

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességMagasságHosszNettó súlyÜzemi nyomásSzélességÁr
DEWALT DXPW60603 gáznyomásos mosó 3200psi 2.8gpm | AC6FXX 33M597 DXPW606032.8 gpm23.5 "34 "82 font3200 psi21 "€1,900.41
DEWALT DXPW60604 gáznyomásos mosó 3800 psi 3.5 gpm | AC6FXY 33M598 DXPW606043.5 gpm28.5 "38 "122 font3800 psi22.5 "€2,160.00
DEWALT DXPW60606 gáznyomásos mosó 4200 psi 4 gpm | AC6FYA 33M601 DXPW606064 gpm26.5 "36 "192 font4200 psi23 "€3,693.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT DXPW60605 gáznyomású mosó 4200psi 4gpm
€2,433.72 /Mértékegység