DEWALT DXPW60604 gáznyomásos mosó 3800 psi 3.5 gpm | AC6FXY 33M598

DEWALT DXPW60604 gáznyomású mosó 3800psi 3.5gpm

Raktáron
Tétel: AC6FXY Típus: DXPW60604Kereszthivatkozás: 33M598

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,160.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagynyomású mosó
VámértékKereskedelmi
Motor márkaHonda
Motor méret270cc
Áramlási sebesség3.5 gpm
ÜzemanyagtípusGáz
Magasság28.5 "
Tömlő méretei3/8 "x 50 láb.
Hossz38 "
Nettó súly122 font
Üzemi nyomás3800 psi
Dugattyú anyagaTömör kerámia
Szivattyú típusaCAT Ipari Triplex
Heti használható órák20 +
3 év
Víz típusaHideg
Szélesség22.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 81
Hajó magassága (cm)71.76
Hajó hossza (cm)61.6
Hajószélesség (cm)67.63
HS-kód8424309000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szivattyúhajtás (közvetlen)

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességMagasságHosszNettó súlyÜzemi nyomásSzélességÁr
DEWALT DXPW60603 gáznyomásos mosó 3200psi 2.8gpm | AC6FXX 33M597 DXPW606032.8 gpm23.5 "34 "82 font3200 psi21 "€1,900.41
DEWALT DXPW60605 gáznyomásos mosó 4200 psi 4 gpm | AC6FXZ 33M599 DXPW606054 gpm28.5 "38 "139 font4200 psi22.5 "€2,433.72
DEWALT DXPW60606 gáznyomásos mosó 4200 psi 4 gpm | AC6FYA 33M601 DXPW606064 gpm26.5 "36 "192 font4200 psi23 "€3,693.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT DXPW60604 gáznyomású mosó 3800psi 3.5gpm
€2,160.00 /Mértékegység