DEWALT DWX724 gérvágó fűrészállvány 44-100 hüvelyk hosszúság kapacitása 500 font | AF2UCJ 6XVY3

DEWALT DWX724 gérvágó fűrészállvány 44-100 hüvelyk hosszúság kapacitása 500 font

Raktáron
Tétel: AF2UCJ Típus: DWX724Kereszthivatkozás: 6XVY3

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€527.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGérvágó fűrészállvány
Zárt mélység6 In.
Zárt hosszHosszabbított 44 "
Zárt szélesség6 In.
ÉpítésKönnyű alumínium
HosszKiterjesztett 100 "
Max. Magasság32 "
Min. Magasság8 In.
Szélesség28.5 "
Munkafelületi anyag5 "W

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.79
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)114.3
Hajószélesség (cm)39.37
HS-kód8466306040
Származási országCN

Termék részletek:

    • Befogórendszer (rögzítő konzolok)
    • Tartási kapacitás (font) (500)
    • Jellemzők: 3-1/4 láb gerenda 10 lábig nyúlik, összecsukható lábak rögzítőkarokkal, hosszabbító reteszelőkarokkal, munkaütközők/támaszok áthelyezhetők a sín mentén, nem kopó lábak szerszámra szerelve, súlya 29.8 font.

Termékváltozatok

TermékekModellZárt hosszHosszÁr
DEWALT DWX723 gérvágó fűrészállvány 65-150 hüvelyk hosszúság Kapacitás 500 font | AF2UCH 6XVY2 DWX723Hosszabbított 65 "Kiterjesztett 150 "€275.63
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT DWX724 gérvágó fűrészállvány 44-100 hüvelyk hosszúság kapacitása 500 font
€527.37 /Mértékegység