DEWALT DWX723 gérvágó fűrészállvány 65-150 hüvelyk hosszúság Kapacitás 500 font | AF2UCH 6XVY2

DEWALT DWX723 gérvágó fűrészállvány 65-150 hüvelyk hosszúság kapacitása 500 font

Tétel: AF2UCH Típus: DWX723Kereszthivatkozás: 6XVY2
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€333.51 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGérvágó fűrészállvány
Zárt mélység6 In.
Zárt hosszHosszabbított 65 "
Zárt szélesség6 In.
ÉpítésKönnyű alumínium
HosszKiterjesztett 150 "
Max. Magasság32 "
Min. Magasság6 In.
Szélesség28.5 "
Munkafelületi anyag5 "W

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.78
Hajó magassága (cm)23.62
Hajó hossza (cm)185.42
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8466935385
Származási országCN

Termék részletek:

    • Befogórendszer (rögzítő konzolok)
    • Tartási kapacitás (font) (500)
    • Jellemzők: 5-1/2 láb gerenda 16 lábig nyúlik, összecsukható lábak rögzítőkarokkal, hosszabbító reteszelőkarokkal, munkaütközők/támaszok áthelyezhetők a sín mentén, nem kopó lábak szerszámra szerelve, súlya 35 font.

Termékváltozatok

TermékekModellZárt hosszHosszÁr
DEWALT DWX724 gérvágó fűrészállvány 44-100 hüvelyk hosszúság kapacitása 500 font | AF2UCJ 6XVY3 DWX724Hosszabbított 44 "Kiterjesztett 100 "€527.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT DWX723 gérvágó fűrészállvány 65-150 hüvelyk hosszúság kapacitása 500 font
€333.51 /Mértékegység