Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEWALT DW5848B agyag ásó 4 hüvelykes | AA9NMK 1EC34

DEWALT DW5848B agyag ásó 4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA9NMK Típus: DW5848BKereszthivatkozás: 1EC34

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€122.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAgyagos ásó
A penge szélessége4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.485
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)34.8
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8207502030
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT DW5848B agyag ásó 4 hüvelykes
€122.54 /Mértékegység