Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEWALT DW5820 Fúrókalapács Sds Max 1 x 36 In | AE4TCX 5MP67

DEWALT DW5820 kalapácsfúrószár Sds Max 1 x 36 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE4TCX Modell: DW5820Kereszthivatkozás: 5MP67
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
€384.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém kalapácsfúró
Kicsit Dia.1"
Fúrási hossz31 "
Vágófejek száma4
Teljes hossz36 "
Szár alakjaSDS max
Szárméret45 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7595
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)94.49
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8467210070
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellKicsit Dia.Fúrási hosszVágófejek számaTeljes hosszSzár alakjaSzárméretÁr
DEWALT DW55200 kalapácsfúrószár Sds Plus 1/4 x 12 hüvelykes | AC7CUY 38A907 DW552001 / 4 "10 "412 "SDS Plus25 / 64 "€42.59
DEWALT DW55300 kalapácsfúrószár Sds Plus 3/8 x 12 hüvelykes | AC7CUZ 38A908 DW553003 / 8 "10 "412 "SDS Plus25 / 64 "€37.56
DEWALT DW5227 kalapácsfúró, kerek 5/32 x 6 hüvelykes | AD9BTN 4PC23 DW52275 / 32 "4"26"Round1 / 4 "€8.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT DW5820 kalapácsfúrószár Sds Max 1 x 36 hüvelyk
€384.40 /Mértékegység