Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEWALT DW5227 kalapácsfúró, kerek 5/32 x 6 hüvelykes | AD9BTN 4PC23

DEWALT DW5227 kalapácsfúró, kerek 5/32 x 6 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD9BTN Modell: DW5227Kereszthivatkozás: 4PC23

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€8.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém kalapácsfúró
Kicsit Dia.5 / 32 "
Fúrási hossz4"
Vágófejek száma2
Teljes hossz6"
Szár alakjaRound
Szárméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)22.35
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8207502030
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellKicsit Dia.Fúrási hosszVágófejek számaTeljes hosszSzár alakjaSzárméretÁr
DEWALT DW55200 kalapácsfúrószár Sds Plus 1/4 x 12 hüvelykes | AC7CUY 38A907 DW552001 / 4 "10 "412 "SDS Plus25 / 64 "€42.59
DEWALT DW55300 kalapácsfúrószár Sds Plus 3/8 x 12 hüvelykes | AC7CUZ 38A908 DW553003 / 8 "10 "412 "SDS Plus25 / 64 "€37.56
DEWALT DW5820 Fúrókalapács Sds Max 1 x 36 In | AE4TCX 5MP67 DW58201"31 "436 "SDS max45 / 64 "€384.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT DW5227 kalapácsfúró, kerek 5/32 x 6 hüvelyk
€8.28 /Mértékegység