Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEWALT DW1587 ásótengelyű szár hatszög 1/4 | AD7EGW 4DY18

DEWALT DW1587 ásófejkészlet, hatlapfejű szár 1/4

Raktáron
Tétel: AD7EGW Modell: DW1587Kereszthivatkozás: 4DY18

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€44.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁtfogó bit készlet
Kicsit Dia.3/8 "- 1"
ÉpítésSzénacél
AnyagSzénacél
Darabszám6
Teljes hossz6"
SzárméretHex 1/4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)19.81
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8207508000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT DW1587 ásófejkészlet, hatlapfejű szár 1/4
€44.82 /Mértékegység