DEWALT DCG418X2/DCG418B Angle Grinder Kit, Trigger, without Lock-On, Brushless Motor, 9.0 Ah, 60VDC | CP2HQJ 355RU8

DEWALT DCG418X2/DCG418B Angle Grinder Kit, Trigger, without Lock-On, Brushless Motor, 9.0 Ah, 60VDC

Raktáron
Tétel: CP2HQJ Model: DCG418X2/DCG418BKereszthivatkozás: 355RU8

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,555.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételkészlet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.557
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
DEWALT DCG416B/DCB205CK sarokcsiszoló, 4 1/2 hüvelykes kerékátmérő, lapátos, rögzítés nélkül, kefe nélküli motor, csupasz szerszám | CP2HPR 374GW9 DCG416B/DCB205CKSarokcsiszoló€916.39
DEWALT DCG405B/DCB205CK sarokcsiszoló, 4 1/2 hüvelykes kerékátmérő, csúszó, rögzíthető, kefe nélküli motor, csupasz szerszám | CP2HPT 374GW8 DCG405B/DCB205CKSarokcsiszoló€833.24
DEWALT DCG405B sarokcsiszoló, 4 1/2 hüvelykes kerékátmérő, csúszó, reteszelhető, kefe nélküli motor, csupasz szerszám | CP2HPU 60HH90 DCG405BSarokcsiszoló€420.93
DEWALT DCG412B / DCB240 sarokcsiszoló, 4 1/2 hüvelykes kerékátmérő, kioldó, reteszelés nélkül, reteszelő kapcsoló, 4.0 Ah | CP2HPV 58JL60 DCG412B / DCB240Sarokcsiszoló€581.65
DEWALT DCG418B sarokcsiszoló, 4 1/2 in 6 hüvelykes kerékátmérő, kioldó, rögzítés nélkül, kefe nélküli motor | CP2HPW 60FG23 DCG418BSarokcsiszoló€368.45
DEWALT DCG416B sarokcsiszoló, 4 1/2 5 hüvelykes kerékátmérő, lapátos, rögzítés nélkül, kefe nélküli motor | CP2HPX 60KA34 DCG416BSarokcsiszoló€504.09
DEWALT DCG412B sarokcsiszoló, 4 1/2 hüvelykes kerékátmérő, kioldó, reteszelés nélkül, reteszelő kapcsoló, csupasz szerszám | CP2HPY 24T857 DCG412BSarokcsiszoló€185.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT DCG418X2/DCG418B Angle Grinder Kit, Trigger, without Lock-On, Brushless Motor, 9.0 Ah, 60VDC
€1,555.01 /Mértékegység