DEWALT 7734HD5-PWR ékhorgony, 5/8-11 menetméret, szénacél, 25PK | CG6MPR 448L39

DEWALT 7734HD5-PWR ékhorgony, 5/8-11 menetméret, szénacél, 25 PK

Raktáron
Tétel: CG6MPR Típus: 7734HD5-PWRKereszthivatkozás: 448L39

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€294.14 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.5 / 8 "
Horgony hossza6"
Horgonyzó anyagSzénacél
Beágyazás betonba2 3 / 8 "
Rögzítő FinishGalvanizált
befejezGalvanizált
FokozatKözepes szén
AnyagSzénacél
Max. Munka vastagsága3 5 / 8 "
Min. Beágyazás2 3 / 8 "
Szeizmikus jóváhagyvaNem
SzálTeljesen menetes
Menet hossza4"
Menetméret5 / 8-11
Végső nyírás (Lb.)6,815 font.
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)6,815
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)6,815
Végső feszültség (font)16,400 font.
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)12,830
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)14,815
Ékhorgony típusaTágulási ékhorgony

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.985
Származási országKína

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT 7734HD5-PWR ékhorgony, 5/8-11 menetméret, szénacél, 25 PK
€294.14 /csomag