APPROVED VENDOR Fekete acél menetrend 80 varrat nélküli cső


Szűrő
Alap csatlakozás típusa: Menetes mindkét végén , Test anyaga: Fekete acél , Max. Nyomás: 300 psi @ 550 fok F , Menetrend: 80 , Varrat nélküli/hegesztett: Zökkenőmentes , Szál típusa: NPT
StílusModellHosszMax. GőznyomásDia kívül.CsőméretFalvastagságÁr (ÁFA nélkül)
A
1LMB4
18 "4434 psi WSP @ 650 fok F0.675 "3 / 8 "0.126 "€43.77
B
1LMK9
18 "3141 psi WSP @ 650 fok F1.315 "1"0.179 "€61.68
B
1LMH5
18 "3504 psi WSP @ 650 fok F1.05 "3 / 4 "0.154 "€56.76
B
1LLY8
18 "5164 psi WSP @ 650 fok F0.54 "1 / 4 "0.119 "€41.62
B
1RJU5
18 "2235 psi WSP @ 650 fok F2.875 "2.5 "0.276 "€203.09
B
1LMT9
18 "2539 psi WSP @ 650 fok F1.9 "1.5 "0.2 "€96.24
B
1LMD9
18 "4156 psi WSP @ 650 fok F0.84 "1 / 2 "0.147 "€43.63
A
1RJW1
18 "2076 psi WSP @ 650 fok F3.5 "3"0.3 "€244.27
A
1LMP4
18 "2730 psi WSP @ 650 fok F1.66 "1.25 "0.191 "€84.62
B
1LLY9
24 "5164 psi WSP @ 650 fok F0.54 "1 / 4 "0.119 "€51.87
B
1LMB5
24 "4434 psi WSP @ 650 fok F0.675 "3 / 8 "0.126 "€56.06
A
1RJW2
24 "2076 psi WSP @ 650 fok F3.5 "3"0.3 "€317.80
B
1RJU6
24 "2235 psi WSP @ 650 fok F2.875 "2.5 "0.276 "€256.01
A
1LML1
24 "3141 psi WSP @ 650 fok F1.315 "1"0.179 "€78.95
A
1RJT1
24 "2295 psi WSP @ 650 fok F2.375 "2"0.218 "€149.84
B
1LME1
24 "4156 psi WSP @ 650 fok F0.84 "1 / 2 "0.147 "€57.51
B
1LMP5
24 "2730 psi WSP @ 650 fok F1.66 "1.25 "0.191 "€106.10
B
1LMU1
24 "2539 psi WSP @ 650 fok F1.9 "1.5 "0.2 "-
ajánlatkérés
B
1LMH7
36 "3504 psi WSP @ 650 fok F1.05 "3 / 4 "0.154 "€109.31
B
1LMP6
36 "2730 psi WSP @ 650 fok F1.66 "1.25 "0.191 "€145.49
B
1RJW3
36 "2076 psi WSP @ 650 fok F3.5 "3"0.3 "€460.56
A
1LLZ1
36 "5164 psi WSP @ 650 fok F0.54 "1 / 4 "0.119 "€69.08
B
1RJU7
36 "2235 psi WSP @ 650 fok F2.875 "2.5 "0.276 "€346.48
B
1LMU2
36 "2539 psi WSP @ 650 fok F1.9 "1.5 "0.2 "€158.57
A
1LME2
36 "4156 psi WSP @ 650 fok F0.84 "1 / 2 "0.147 "€81.42
B
1RJT2
36 "2295 psi WSP @ 650 fok F2.375 "2"0.218 "€207.14
B
1LMB6
36 "4434 psi WSP @ 650 fok F0.675 "3 / 8 "0.126 "€84.11
A
1LML2
36 "3141 psi WSP @ 650 fok F1.315 "1"0.179 "€116.98
B
1LMU3
48 "2539 psi WSP @ 650 fok F1.9 "1.5 "0.2 "€208.25
B
1LMH8
48 "3504 psi WSP @ 650 fok F1.05 "3 / 4 "0.154 "€146.49
B
1LMP7
48 "2730 psi WSP @ 650 fok F1.66 "1.25 "0.191 "€191.08
B
1LMB7
48 "4434 psi WSP @ 650 fok F0.675 "3 / 8 "0.126 "€102.59
B
1RJU8
48 "2235 psi WSP @ 650 fok F2.875 "2.5 "0.276 "€426.38
A
1RJT3
48 "2295 psi WSP @ 650 fok F2.375 "2"0.218 "€249.53
B
1LML3
48 "3141 psi WSP @ 650 fok F1.315 "1"0.179 "€154.21
B
1LME3
48 "4156 psi WSP @ 650 fok F0.84 "1 / 2 "0.147 "€124.59
B
1LLZ3
60 "5164 psi WSP @ 650 fok F0.54 "1 / 4 "0.119 "€107.15
B
1RJW5
60 "2076 psi WSP @ 650 fok F3.5 "3"0.3 "€685.88
B
1RJU9
60 "2235 psi WSP @ 650 fok F2.875 "2.5 "0.276 "€587.51
A
1LMH9
60 "3504 psi WSP @ 650 fok F1.05 "3 / 4 "0.154 "€164.13
A
1LMB8
60 "4434 psi WSP @ 650 fok F0.675 "3 / 8 "0.126 "€137.85
B
1LMP8
60 "2730 psi WSP @ 650 fok F1.66 "1.25 "0.191 "€245.62
A
1LMU4
60 "2539 psi WSP @ 650 fok F1.9 "1.5 "0.2 "€271.92
A
1LML4
60 "3141 psi WSP @ 650 fok F1.315 "1"0.179 "€181.68
B
1LME4
60 "4156 psi WSP @ 650 fok F0.84 "1 / 2 "0.147 "€140.96
B
1RJT4
60 "2295 psi WSP @ 650 fok F2.375 "2"0.218 "€327.76
A
1LME5
72 "4156 psi WSP @ 650 fok F0.84 "1 / 2 "0.147 "€156.08
ajánlatkérés
B
1RJV1
72 "2235 psi WSP @ 650 fok F2.875 "2.5 "0.276 "€639.28
ajánlatkérés
A
1LMU5
72 "2539 psi WSP @ 650 fok F1.9 "1.5 "0.2 "€330.35
ajánlatkérés
B
1RJW6
72 "2076 psi WSP @ 650 fok F3.5 "3"0.3 "€701.81
ajánlatkérés
B
1LMB9
72 "4434 psi WSP @ 650 fok F0.675 "3 / 8 "0.126 "€151.11
ajánlatkérés
A
1RJT5
72 "2295 psi WSP @ 650 fok F2.375 "2"0.218 "€417.38
ajánlatkérés
A
1LMP9
72 "2730 psi WSP @ 650 fok F1.66 "1.25 "0.191 "€287.53
ajánlatkérés
B
1LMJ1
72 "3504 psi WSP @ 650 fok F1.05 "3 / 4 "0.154 "€188.03
ajánlatkérés
B
1LML5
72 "3141 psi WSP @ 650 fok F1.315 "1"0.179 "€205.87
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?