Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M51010.080.0090 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M8 x 1.25, 90 mm hosszú, 25 PK | AB8TTH 29DJ41

APPROVED VENDOR M51010.080.0090 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M8 x 1.25, 90 mm hosszú, 25PK

Raktáron
Tétel: AB8TTH Típus: M51010.080.0090Keresztszám: 29DJ41 / 42GN12
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
€33.96 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM8 x 1.25
ÁtmérőM8
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság5.3mm
fej típusaHex
Fej szélessége13mm
Hossza a feje alatt90mm
Anyag304 Stainless Steel
Min. Menethossz90mm
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet hossza90mm
Menetméret1.25mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8582
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.080.0090 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M8 x 1.25, 90 mm hosszú, 25PK
€33.96 /csomag