DEWALT 7723HD5-PWR Wedge Anchor, 1/2-13 Thread Size, Carbon Steel, 50PK | CG6MPL 448L34

DEWALT 7723HD5-PWR ékhorgony, 1/2-13 menetméret, szénacél, 50 PK

Raktáron
Cikk: CG6MPL Típus: 7723HD5-PWRKereszthivatkozás: 448L34

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€312.12 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1 / 2 "
Horgony hossza4 1 / 2 "
Horgonyzó anyagSzénacél
Beágyazás betonba2"
Rögzítő FinishGalvanizált
befejezGalvanizált
FokozatKözepes szén
AnyagSzénacél
Max. Munka vastagsága2 1 / 2 "
Min. Beágyazás2"
Szeizmikus jóváhagyvaNem
SzálTeljesen menetes
Menet hossza2 3 / 4
Menetméret1 / 2-13
Végső nyírás (Lb.)4,195 font.
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)4,195
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)4,195
Végső feszültség (font)10,300 font.
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)9,400
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)10,300
Ékhorgony típusaTágulási ékhorgony

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.12
Származási országKína

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT 7723HD5-PWR ékhorgony, 1/2-13 menetméret, szénacél, 50 PK
€312.12 /csomag