Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEVILBISS JGA-654 szívó adagoló szórópisztoly 0.070 hüvelyk / 1.8 mm | AD9LJP 4TH07

DEVILBISS JGA-654 szívású szórópisztoly 0.070 hüvelyk/1.8 mm

Raktáron
Tétel: AD9LJP Modell: JGA-654Kereszthivatkozás: 4TH07

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€1,088.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHagyományos szórópisztoly
levegő fogyasztás14.0 cfm @ 60 psi
Légbevezető1 / 4 "
Kupa kapacitása1 qt.
Folyadék szállítási sebességközepes
Folyadék szállítási típusSzifon
Fúvóka mérete0.070 "/ 1.8 mm
A festék viszkozitásának optimális tartományaNagyon alacsony és közepes
Minta mérete13 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4175
Hajó magassága (cm)13.72
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)15.49
HS-kód8424209000
Származási országMX

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEVILBISS JGA-654 szívású szórópisztoly 0.070 hüvelyk/1.8 mm
€1,088.23 /Mértékegység