Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BANJO FITTINGS V125SL poli golyós szelep, 3 utas oldalterhelés, 1-1/4 hüvelykes méret | AC8TUG 3DTG1

BANJO FITTINGS V125SL poli golyós szelep, 3 utas oldalterhelés, 1-1/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AC8TUG Típus: V125SLKereszthivatkozás: 3DTG1

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€120.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagpolipropilén
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
Testnevelés3-Way
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT x FNPT
Fogantyúpolipropilén
Fogantyú típusaTee
Anyagpolipropilén
Maximális nyomás100 psi WOG
Csőméret1.25 "
KikötőTele
Tömítés anyagaPTFE / FKM
Ülés anyagaPTFE
Méret1 1 / 4 "
Szár anyagapolipropilén
Szár típusaÖnkenő
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F
Szelepméret1 / 4 "
Szelep felépítése3 darabos
Út3

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.909
Hajó magassága (cm)13.46
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8481805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyú típusaCsőméretMéretÁr
BANJO FITTINGS V075SL golyóscsap, 3 utas, 3/4 hüvelykes Fpt, oldalirányú terhelés | AC8TUE 3DTF8 V075SLFogantyú3 / 4 "3 / 4 "€95.64
BANJO FITTINGS V100SL golyóscsap, oldalirányú, 3 utas, 1 hüvelykes, FPT, polipropilén | AC8TUF 3DTF9 V100SLFogantyú1"1"€95.95
BANJO FITTINGS V150SL Fpt 3 utas oldalterhelésű poli golyós szelep, 1-1/2 hüvelykes méret | AC8TUH 3DTG2 V150SLTee1.5 "1 1 / 2 "€122.72
BANJO FITTINGS V200SL Fpt 3 utas oldalterhelésű poli golyós szelep, 2 hüvelykes méret | AC8TUJ 3DTG3 V200SLFogantyú2"-€169.42
BANJO FITTINGS MV100SL elosztó golyóscsap, oldalirányú terhelés, 1 hüvelyk, 3 utas | BW9HAH MV100SLTee1"1"€99.05
BANJO FITTINGS MV200SL elosztószelep, 3-utas oldalterhelés, 2 hüvelykes méret | BW9KPF MV200SLEgyenes/kar-2"€125.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BANJO FITTINGS V125SL poli golyós szelep, 3 utas oldalterhelés, 1-1/4 hüvelykes
€120.13 /Mértékegység