Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEVILBISS FLG-CNG-115 Gravitációs szórópisztoly 0.059in/1.5mm | AA4UWF 13E903

DEVILBISS FLG-CNG-115 gravitációs szórópisztoly 0.059 hüvelyk/1.5 mm

Raktáron
Tétel: AA4UWF Modell: FLG-CNG-115Kereszthivatkozás: 13E903
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
€640.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHagyományos szórópisztoly
levegő fogyasztás10.4 cfm @ 40 psi
Légbevezető1 / 4 "
Kupa kapacitása24 oz.
Folyadék szállítási sebességközepes
Folyadék szállítási típussúly
Fúvóka mérete0.059 "/ 1.5 mm
A festék viszkozitásának optimális tartományaközepes
Minta mérete12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2375
Hajó magassága (cm)16
Hajó hossza (cm)32.26
Hajószélesség (cm)16.76
HS-kód8424209000
Származási országMX

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEVILBISS FLG-CNG-115 gravitációs szórópisztoly 0.059 hüvelyk/1.5 mm
€640.07 /Mértékegység