A Destaco 847-U-RC egy csere-lenyomó billenőbilincs, amely a Destaco 247-U kézi függőleges lenyomva tartó billenőzár pneumatikus adaptációjaként működik. Tartalmazza a túlfókuszált kapcsoló-aktivitás összekapcsolását pneumatikus hengerrel kombinálva, hogy sokoldalú eszközt biztosítson, amely ideális az alkalmazások széles körében. Ez a teljesen független bilincs csak egy nyomásforrást igényel a felhasználó biztonsága érdekében. Ez a Destaco pneumatikus billenőbilincs érzékelő készen áll mind a kerek, mind a T nyílás típusú érzékelőkhöz. Beépített áramláskorlátozást tartalmaz, így nincs szükség külső áramlásszabályozásra. Ez a bilincs egy masszív szorítókarhoz tartozik a munkadarabok biztonságos felállításához és a 1000 fontig terjedő terhek kezeléséhez. A szorítókar nagyobb mozgásteret tesz lehetővé az egyszerű egymásra rakáshoz, egy strapabíró spirális bütykös alkatrészt használva, amelyet kettős működésű levegőhenger működtet. Nagy nyitási szöge garantálja az alkatrész egyszerű kiürítését, és akár 145 psig nyomást is képes kezelni.
Felhasználás:
A Destaco 847-U-RC egy csere pneumatikus lenyomó bilincs, amelyet olyan alkalmazásokhoz használnak, mint a megmunkálás, hegesztés, köszörülés és fémgyártás, az élelmiszer- és csomagolóiparban, az automatizálásban, a repülőgépiparban és az autóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 847-U-RC csere pneumatikus lenyomó bilincs beépített áramláskorlátozó mechanizmussal van integrálva, amely szükségtelenné teszi a külső áramlásszabályozást.
- Teljesen összeszerelve és használatra készen érkezik.
- Ezt a modellt csavarrögzítővel (247110) szállítjuk a rezgések elleni biztonságos csatlakozás érdekében.
- A Destaco 847-U-RC csere pneumatikus lenyomó bilincs T-hornyos (8EA-109-1) vagy kerek (810169) érzékelők fogadására kész érzékelő.
- Ez a pneumatikus billenőbilincs ergonomikus fogantyúval van felszerelve, amely biztosítja a kezelő kényelmét.
- Kapcsolókész kialakítással rendelkezik 4 mm-es vagy 6.5 x 5 mm-es érzékelőkhöz.
- Ez a bilincs mágneses dugattyúgyűrűvel van felszerelve, amely lehetővé teszi a pontos helyzetérzékelést.
- 94 fokos nyitási szöggel rendelkezik, amely biztosítja az alkatrészek könnyű eltávolítását.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 247109: Ezeket a karimás alátéteket a Destaco 847-U-RC csere pneumatikus lenyomó bilinccsel használják, hogy elegendő terhelést tartsanak fenn a karima tömítéseinek és csavarjainak meghúzásához a szorítás során. Ezek a karimás alátétek acélból készülnek, hogy szerkezeti merevséget biztosítsanak és ellenálljanak a szabad felületeken a korróziónak.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 847-U-RC csere pneumatikus lenyomó bilincs az olyan nemzetközi szabványoknak megfelelően készül, mint az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015. Biztosítja a környezet egészségét, a felhasználó biztonságát és a bilincs fokozott teljesítményét.
Telepítés:
- A Destaco 847-U-RC csere pneumatikus lenyomó bilincs átmenő rögzítőfuratokkal rendelkezik az alapon, amelyek megkönnyítik az egység felületekre szerelését.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan működik a pneumatikus nyomógombos bilincs?
A. A billenőbilincs a munkadarabnak hat, és megfeszíti vagy összenyomja a felszerelt rudazatokat, hogy a munkadarabot álló helyzetben tartsa.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mit jelent a bilincs tartóképessége?
V. A tartóképesség vagy tartóerő egy bilincs azon képességét jelenti, hogy lenyomja a mechanikus berendezéseket vagy fémlemezeket autóalkatrészek összeszerelése vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
V. A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő mennyisége a szorító bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő számos tényezőtől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. A Destaco szállít bármilyen vízálló szorítóérzékelőt?
V: Igen, a Destaco IP65 szabványoknak megfelelően induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus fúvókák, a por és az eső ellen.
K. Mekkora nyomásra képes egy billenőbilincs?
A. A Destaco nyomógombos bilincsei lefelé tartó szorítóerőt fejtenek ki azáltal, hogy billenő mechanizmusokon keresztül növelik az alkalmazott terhelést. Magán a csomagoláson láthatja a szorítóerőt, amely Newtonban (N) van megadva. Használja ezt az információt a billenőbilincs méretével együtt annak kiszámításához, hogy a szerszámnak milyen nyomást kell kifejtenie egy fadarabra. Minél nagyobb a fadarab, annál nagyobb a szükséges nyomás.