A Destaco 847-S-LC pneumatikus lenyomva tartható bilincs túlfókuszos kapcsoló-aktivitással rendelkezik egy pneumatikus hengerrel együtt, ami hihetetlenül rugalmas eszközzé teszi, amely számos alkalmazáshoz ideális. A felhasználó biztonsága érdekében ehhez a teljesen független bilincshez csak nyomásforrásra van szükség. Kompatibilis mind a kerek, mind a T nyílású érzékelőkkel, ami sokoldalúvá teszi a Destaco 847-S-LC csere pneumatikus billenőbilincset. A készülék beépített áramláskorlátozással rendelkezik, így nincs szükség külső áramlásszabályozásra. Erős szorítókarral rendelkezik, amely biztonságosan a helyén tartja a munkadarabokat, és akár 1000 font súlyú terhelést is képes kezelni. Az erős spirális bütykös alkatrésznek és a kettős működésű léghengernek köszönhetően a szorítókar nagyobb rugalmasságot tesz lehetővé a halmozás során. Nagy nyitási szöggel rendelkezik, amely garantálja az alkatrész egyszerű kiürítését, és akár 145 psig nyomást is képes kezelni. A billenőbilincs fogantyúja laposan fekszik, amikor a billenőbilincs zárva van. Így a kezelő olyan helyzetekben használhatja az egységet, amikor nagyobb rugalmasságra van szüksége a bilincs felett, vagy ahol működés közben a kezelő kezét távol kell tartani a bilincstől.
Felhasználás:
A Destaco 847-S-LC egy csere pneumatikus lenyomó bilincs. Olyan alkalmazásokhoz használják, mint a megmunkálás, hegesztés, köszörülés és fémgyártás az élelmiszer- és csomagolóiparban, az automatizálásban, a repülőgépiparban és az autóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 847-S-LC csere pneumatikus lenyomó bilincs beépített áramláskorlátozó mechanizmussal van integrálva, amely szükségtelenné teszi a külső áramlásszabályozást.
- Teljesen összeszerelve és használatra készen érkezik.
- Ezt a modellt csavarrögzítővel (247110) szállítjuk a rezgések elleni biztonságos csatlakozás érdekében.
- A Destaco 847-S-LC csere pneumatikus lenyomó bilincs T-hornyos (8EA-109-1) vagy kerek (810169) érzékelők fogadására kész érzékelő.
- Ez a pneumatikus billenőbilincs ergonomikus fogantyúval van felszerelve, amely biztosítja a kezelő kényelmét.
- Kapcsolókész kialakítással rendelkezik 4 mm-es vagy 6.5 x 5 mm-es érzékelőkhöz.
- Ez a bilincs mágneses dugattyúgyűrűvel van felszerelve a pontos helyzetérzékelés érdekében.
- 94 fokos nyitási szöggel rendelkezik, amely biztosítja az alkatrészek könnyű eltávolítását.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 247110: Ezek a csavarrögzítők a Destaco 847-S-LC csere pneumatikus lenyomó billenőbilincs orsóegységének rögzítésére/rögzítésére szolgálnak.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 847-S-LC csere pneumatikus lenyomó bilincs az olyan nemzetközi szabványok szerint készül, mint az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015, hogy biztosítsák a környezet egészségét, a felhasználó biztonságát és a bilincs fokozott teljesítményét.
Telepítés:
- A Destaco 847-S-LC csere pneumatikus lenyomó bilincs átmenő rögzítőfuratokkal rendelkezik az alapon, amelyek megkönnyítik az egység felületekre szerelését.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan működik a pneumatikus nyomógombos bilincs?
A. A billenőbilincs a munkadarabnak hat, és megfeszíti vagy összenyomja a felszerelt rudazatokat, hogy a munkadarabot álló helyzetben tartsa.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mit jelent a bilincs tartóképessége?
V. A tartóképesség vagy tartóerő egy bilincs azon képességét jelenti, hogy lenyomva tartsa a mechanikus berendezéseket vagy fémlemezeket az autóalkatrészek összeszerelése vagy a gyártási folyamatok során.
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
V. A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő mennyisége a szorító bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő számos tényezőtől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. A Destaco szállít bármilyen vízálló szorítóérzékelőt?
V: Igen, a Destaco IP65 szabványoknak megfelelően induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus fúvókák, a por és az eső ellen.
K. Mekkora nyomásra képes egy billenőbilincs?
A. A Destaco nyomógombos bilincsei lefelé tartó szorítóerőt fejtenek ki azáltal, hogy billenő mechanizmusokon keresztül növelik az alkalmazott terhelést. Magán a csomagoláson láthatja a szorítóerőt, amely Newtonban (N) van megadva. Használja ezt az információt a billenőbilincs méretével együtt annak kiszámításához, hogy a szerszámnak milyen nyomást kell kifejtenie egy fadarabra. Minél nagyobb a fadarab, annál nagyobb a szükséges nyomás.