A Destaco 8215 pneumatikus lengőbilincs sűrített levegőt alkalmaz a szorító nyomás kifejtésére, hogy a munkadarabokat a helyén tartsa. Ez a bilincs alumíniumból készült, így képes kezelni a -14 és 195 Fahrenheit fok közötti üzemi hőmérsékletet és a 130 psi nyomást. Ez egy nem reteszelő bilincs, amely a furatmérettel és a bemeneti nyomással egyenes arányban biztosít szorítóerőt. Ez a pneumatikus lengőbilincs gyors és lengő szorítómozgásra szolgál fém- és nemfémes termékek másodlagos gyártási műveletei során az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. A Destaco 8215 pneumatikus lengőbilincs egy masszív lengőmechanizmussal van beépítve, amely biztosítja, hogy a szorítókar szöghelyzete változatlan marad, még a munkadarabbal való enyhe ütközés után is a ki- és berakodás során. Könnyű alumínium testtel rendelkezik, amely ideális a zord környezetekhez, és egy orsóval és szorítókarral van felszerelve, amely 89 lb tartási kapacitást biztosít. A robusztus, egy darabból álló szerkezet garantálja a belső alkatrészek pontos beállítását és a szorító merevségét. Ez a pneumatikus bilincs egy pneumatikus bemeneti hengerrel van felszerelve a sűrített levegő forrásához való csatlakozáshoz, és belső nyílásokkal rendelkezik, amelyek megakadályozzák a bilincs túlgyorsítása által okozott bütykös károsodást. A Destaco 8215 pneumatikus lengőbilincs menetes testtel rendelkezik, amely lehetővé teszi a rögzítőcsavarokkal történő könnyű felszerelést egy menetes vagy hézaglyukba, valamint az érzékelőre kész kialakítás, amely lehetővé teszi, hogy az egység kerek stílusú érzékelőket helyezzen el. Egy léghajtású forgókar végén található, kézzel állítható menetes csap segítségével rögzíti a munkadarabot.
Felhasználás:
A Destaco 8215 pneumatikus lengőbilincs a funkciók széles kombinációját kínálja, így alkalmazható olyan alkalmazásokhoz, mint a hegesztés, könnyű megmunkálás, összeszerelés, rögzítés és tesztelés a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 8215 pneumatikus lengőbilincs reteszelő kúpos csatlakozással rendelkezik, amely lehetővé teszi a kar 360 fokos pozicionálását.
- Egy kúpos dugattyúrúddal rendelkezik a szorítókar befogadására.
- Ez a pneumatikus lengőbilincs érzékelő készen áll a kerek stílusú érzékelőkkel való használatra.
- A Destaco 8215 pneumatikus lengőbilincset orsóval szállítjuk a tartóerő maximalizálása érdekében.
- Ha a lengőbilincset a szorítókar nélkül szeretné megrendelni, egyszerűen adja hozzá a -LA utótagot az MPN-hez (például 8215-LA).
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 821512: Ezek a Destaco szorítókarok kompatibilisek a Destaco 8215 pneumatikus lengőbilinccsel. Könnyű alumínium konstrukciójuk a kiváló szerkezeti merevség érdekében, és reteszelő kúpos csatlakozással vannak felszerelve, amely megkönnyíti a karok 360 fokos pozicionálását.
- Destaco 821556: Ezek a szorítókar-adapterek lehetőséget biztosítanak az egyedi szorítókarok rögzítésére a Destaco 8215 pneumatikus lengőbilincshez. Az egységek forgatható karral rendelkeznek, amely akár 360 fokban is képes szabad mozgást biztosítani.
- Destaco 821553: Ezek a Destaco rögzítőkarimák növelik a Destaco 8215 menetes pneumatikus lengőbilincsek képességeit azáltal, hogy lehetővé teszik a változtatható magasságállítást, és alkalmasak süllyesztett szerelési alkalmazásokhoz.
- Destaco 821560: Ezeket a cseretömítéskészleteket a Destaco 8215 pneumatikus lengőbilincs akadálytalan működésére tervezték.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 8215 pneumatikus lengőbilincs megfelel az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015, hogy biztosítsa a környezet egészségét, a legnagyobb felhasználói biztonságot és a bilincsek hatékony működését.
Telepítés:
- A Destaco 8215 pneumatikus lengőbilincs angolszász-menetes testtel rendelkezik az egység menetes furatba vagy hézagnyíláson keresztül történő felszereléséhez, opcionális rögzítőcsavarokkal és karimás tartozékokkal.
- Az átmenő furat lehetővé teszi a süllyesztett szerelést.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco kínál pneumatikus lengőbilincseket bal oldali lengésirányban?
V. Igen, a Destaco felajánlja 8216 bilincsek, amelyek bal oldali lengésirányt és hasonló specifikációkat tartalmaznak, mint a Destaco 8215-é.
K. Mi az a pneumatikus lengőbilincs?
A. A pneumatikus lengőbilincsek olyan alkalmazásokhoz alkalmasak, ahol alacsony szorítóerőt igényelnek. Ezenkívül a rögzítési területet mentesen tartják a szorítóelemektől és hevederektől a munkadarab akadálytalan és korlátlan be- és kirakodása érdekében.
K. Hogyan lehet megkülönböztetni a bal és a jobb kézi lengőbilincset?
V. Annak meghatározásához, hogy a bilincs bal vagy jobb oldali lengőbilincs-e, meg kell jelenítenie a kart felülről nézve, a szorító löket során. Az óramutató járásával ellentétes irányba mozgó karok bal oldali lengést jelentenek, míg az óramutató járásával megegyező irányba mozgó karok jobb oldali lengéseket.
K. Hogyan működnek a pneumatikus lengőbilincsek?
A. A pneumatikus lengőbilincs kettős működésű, húzó típusú hengerrel rendelkezik, ahol a teljes löket egy része a felcsavarható szorítókarhoz, valamint a dugattyú lengetéséhez van felhasználva.
K. A Destaco szállít vízálló bilincsérzékelőket?
V. A Destaco bilincsek védelmet nyújtanak a por, a heves eső és az erős vízsugár ellen az IP65 szabványnak megfelelő induktív érzékelőknek köszönhetően.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóerő vagy a tartókapacitás a bilincs azon képességét jelenti, hogy a gyártási folyamatok során lenyomja a fémlemezt vagy a berendezést.