Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DESTACO 8416 menetes lengőbilincs, 1.25 hüvelykes löket, 55 lb szorítóerő | AC8PJP 3CXK9

DESTACO 8416 menetes lengőbilincs, 1.25 hüvelykes löket, 55 lb szorítóerő

Raktáron
Tétel: AC8PJP Típus: 8416Kereszthivatkozás: 3CXK9

Szerezd meg április 30, Kedd
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
€914.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus lengőkapocs
Rögzítő erő55 font.
Hengerfurat1.19 "
Tartóképesség68 font.
AnyagAlumínium
Max. Bemenő levegő nyomása (PSI)130
SzereljeMenetes test
Működési hőmérséklet.-14 és +195 fok között
Port méret3 / 8-16
Forgó ütés0.75 "
ütés1.25 "
Húzási irányBal kéz
Függőleges szorító ütés0.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.62
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8205700090
Származási országUS

Termék részletek:

A Destaco 8416 pneumatikus lengőbilincs alkalmas a munkadarabok fémmegmunkáló létesítményekben történő rögzítésére. Ez a bilincs könnyű befogási alkalmazásokhoz készült, és érzékelőre kész kialakítással rendelkezik, amely pontosan érzékeli a dugattyú helyét a befogási művelet során. Szintetikus orsóhegye biztonságosan a helyén tartja a munkadarabot és megakadályozza a csúszást.

Felhasználás:

  • Könnyű megmunkálás
  • Hegesztés és összeszerelés

Jellemzők:

  • Destaco pneumatikus lengőbilincs érzékelőre kész kialakítással (kör alakú érzékelők számára) a szorító dugattyú helyének érzékelésére
  • Menetes test a biztonságos beszereléshez a hézagba / menetes furatokba
  • Szintetikus orsóvég a munkadarab biztonságos tartásához, miközben megakadályozza a csúszást

Kompatibilis tartozékok:

  • Destaco 821512 pótszorítókar pneumatikus lengőbilincsekhez

Szabványok és jóváhagyások:

  • ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 tanúsítvánnyal rendelkezik

Telepítés:

  • A menetes test egy hézaglyukon keresztül vagy egy menetes furatba szerelhető rögzítőkarima segítségével

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. A márka kínál pneumatikus lengőbilincseket jobb oldali lengő konfigurációban?

A. Igen, Raptor Supplies Destacót is kínál 8015 jobb kézi lengőbilincs, ezen a bal oldali hintaváltozaton kívül.

Termékváltozatok

TermékekModellHengerfuratHúzási irányütésForgó ütésFüggőleges szorító ütésSzereljePort méretÁr
DESTACO 8015 menetes lengőbilincs, 0.85 hüvelykes löket, 18 lb szorítóerő | AC8PJE 3CXJ9 80150.75 "Jobb kéz0.85 "0.47 "0.38 "Menetes test10-32€707.16
DESTACO 8016 pneumatikus bal oldali lengőbilincs, alumínium, 25 lb kapacitás | AC8PJF 3CXK1 80160.75 "Bal kéz0.85 "0.47 "0.38 "Menetes test10-32€745.19
DESTACO 8215 pneumatikus lengőbilincs, jobb oldali lengő, érzékelő kész | AC8PJJ 3CXK4 82151.5 "Jobb kéz1.25 "0.75 "0.5 "Menetes test3 / 8-16€949.73
DESTACO 8216 pneumatikus lengőbilincs, menetes test, bal oldali hinta | AC8PJK 3CXK5 82161.5 "Bal kéz1.25 "0.75 "0.5 "Menetes test3 / 8-16€934.82
DESTACO 8415 pneumatikus lengőbilincs, alumínium, 68 lb tartási kapacitás | AC8PJN 3CXK8 84151.19 "Jobb kéz1.25 "0.75 "0.5 "Menetes test3 / 8-16€822.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DESTACO 8416 menetes lengőbilincs, 1.25 hüvelykes löket, 55 lb szorítóerő
€914.01 /Mértékegység