Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DESTACO 8015 menetes lengőbilincs, 0.85 hüvelykes löket, 18 lb szorítóerő | AC8PJE 3CXJ9

DESTACO 8015 menetes lengőbilincs, 0.85 hüvelykes löket, 18 lb szorítóerő

Raktáron
Tétel: AC8PJE Típus: 8015Kereszthivatkozás: 3CXJ9
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
€707.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus lengőkapocs
Rögzítő erő18 font.
Hengerfurat0.75 "
Tartóképesség25 font.
AnyagAlumínium
Max. Bemenő levegő nyomása (PSI)130
SzereljeMenetes test
Működési hőmérséklet.-14 és +195 fok között
Port méret10-32
Forgó ütés0.47 "
ütés0.85 "
Húzási irányJobb kéz
Függőleges szorító ütés0.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.22
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8205700090
Származási országUS

Termék részletek:

A Destaco 8015 pneumatikus lengőbilincs ideális a munkadarabok rögzítésére fémmegmunkáló létesítményekben. Ez a bilincs könnyű befogási alkalmazásokhoz készült, és érzékelőre kész kialakítással rendelkezik, amely pontosan érzékeli a dugattyú helyét a befogási művelet során. Menetes testtel rendelkezik a könnyű beszerelés érdekében a hézagokba / menetes furatokba.

Felhasználás:

  • Könnyű megmunkálás
  • Hegesztési és szerelési műveletek

Jellemzők:

  • Destaco pneumatikus lengőbilincs érzékelőre kész kialakítással (kör alakú érzékelők számára) a szorító dugattyú helyének érzékelésére
  • Menetes test a biztonságos beszereléshez a hézagba / menetes furatokba

Kompatibilis tartozékok:

  • Destaco 801528 pótszorítókar pneumatikus lengőbilincsekhez

Szabványok és jóváhagyások:

  • ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 tanúsítvánnyal rendelkezik

Telepítés:

  • A pneumatikus lengőbilincs menetes teste felszerelhető egy hézaglyukon keresztül vagy egy rögzítőperem segítségével egy menetes furatba

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. A márka kínál pneumatikus lengőbilincseket bal oldali lengő konfigurációban?

V. Igen, választhatja a Destaco-t 8416 bal oldali lengőbilincs, ezen a jobbos lengőváltozaton kívül.

Termékváltozatok

TermékekModellHengerfuratHúzási irányütésForgó ütésFüggőleges szorító ütésSzereljePort méretÁr
DESTACO 8016 pneumatikus bal oldali lengőbilincs, alumínium, 25 lb kapacitás | AC8PJF 3CXK1 80160.75 "Bal kéz0.85 "0.47 "0.38 "Menetes test10-32€745.19
DESTACO 8215 pneumatikus lengőbilincs, jobb oldali lengő, érzékelő kész | AC8PJJ 3CXK4 82151.5 "Jobb kéz1.25 "0.75 "0.5 "Menetes test3 / 8-16€949.73
DESTACO 8216 pneumatikus lengőbilincs, menetes test, bal oldali hinta | AC8PJK 3CXK5 82161.5 "Bal kéz1.25 "0.75 "0.5 "Menetes test3 / 8-16€934.82
DESTACO 8415 pneumatikus lengőbilincs, alumínium, 68 lb tartási kapacitás | AC8PJN 3CXK8 84151.19 "Jobb kéz1.25 "0.75 "0.5 "Menetes test3 / 8-16€822.74
DESTACO 8416 menetes lengőbilincs, 1.25 hüvelykes löket, 55 lb szorítóerő | AC8PJP 3CXK9 84161.19 "Bal kéz1.25 "0.75 "0.5 "Menetes test3 / 8-16€914.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DESTACO 8015 menetes lengőbilincs, 0.85 hüvelykes löket, 18 lb szorítóerő
€707.16 /Mértékegység