VESTIL A BOLA sorozat építészeti oszlopai


Szűrő
Szerelés: Összeállított , Alap hossza: 9" , Alaplap vastagság: 3 / 8 " , Alap szélesség: 9" , Elemek mellékelve: Nem , Magába foglalja: (3) Rögzítési furatok 9/16" x 5/8" , Beltér kültér: Beltéri, kültéri , Integrált láncrések: Nem , Anyaga: Acél , Rögzítési méret: 9 / 16 "x 5 / 8" , Kivehető: Igen
StílusModellszínekMagasságBelül Dia.Dia kívül.Ár (ÁFA nélkül)
A
BOLA-42-4.5-BRN-EB
Földbarna40 7 / 8 "4 1 / 2 "4 1 / 2 "€301.20
ajánlatkérés
B
BOLA-48-5.5-BRN-EB
Földbarna46 7 / 8 "5.5625 "5 1 / 2 "€327.40
ajánlatkérés
C
BOLA-42-4.5-GRN-H
Hunter Green40 7 / 8 "4 1 / 2 "4 1 / 2 "€301.20
ajánlatkérés
D
BOLA-48-5.5-GRN-H
Hunter Green46 7 / 8 "5.5625 "5 1 / 2 "€327.40
ajánlatkérés
E
BOLA-42-4.5-BLK-SG
Félig fényes fekete40 7 / 8 "4 1 / 2 "4 1 / 2 "€301.20
ajánlatkérés
F
BOLA-48-5.5-BLK-SG
Félig fényes fekete46 7 / 8 "5.5625 "5 1 / 2 "€327.40
ajánlatkérés
G
BOLA-48-5.5-SL
Vigasz46 7 / 8 "5.5625 "5 1 / 2 "€327.40
ajánlatkérés
H
BOLA-42-4.5-SL
Vigasz40 7 / 8 "4 1 / 2 "4 1 / 2 "€301.20
ajánlatkérés
I
BOLA-48-5.5-SBZ
Szobor bronz46 7 / 8 "5.5625 "5 1 / 2 "€327.40
ajánlatkérés
J
BOLA-42-4.5-SBZ
Szobor bronz40 7 / 8 "4 1 / 2 "4 1 / 2 "€301.20
ajánlatkérés

A BOLA sorozat építészeti oszlopai

A Vestil építészeti oszlopok a gyalogosok, a járműforgalom és a kerékpárparkolók kezelésére szolgálnak. Robusztus acélszerkezettel és hegesztett kupakkal rendelkeznek, hogy ellenálljanak a zord időjárásnak és csökkentsék az oxidációt a külső felületeken. Ezek az oszlopok háromlyukú alaplemezekkel rendelkeznek, amelyek előfúrva vannak a könnyű és egyszerű telepítési folyamatok érdekében, és félfényes fekete, földbarna, sötétzöld, bronz szobor és ezüst bélés színben kaphatók. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?