A Destaco 802-UE függőleges tartó lenyomó bilincs a munkadarabok kéz használata nélkül történő rögzítésére/rögzítésére szolgál. Ez a pneumatikus leszorító bilincs ideális választás összeszerelési és hegesztési műveletekhez, valamint könnyű rögzítéshez fém- és famegmunkálási alkalmazásokban. Kompakt kialakítása lehetővé teszi a befogási műveletet nehezen hozzáférhető helyeken. Ez a billenőbilincs pneumatikus hengerrel rendelkezik, amely beépített áramlásszabályzóval rendelkezik, amely biztosítja a zökkenőmentes rögzítést a működés során. Mágnesgyűrűs dugattyúja precíz dugattyúhelyzet érzékelést tesz lehetővé, így biztosítva a pontos rögzítést. U-alakú szorítórúddal rendelkezik, amely megakadályozza a munkadarab elcsúszását vagy elmozdulását a munka közben. Karimás talpán két pár rögzítőfurat található a bilincs rögzítéséhez (csavarokkal) egy sík felületre / munkapadra. Olyan helyzetekben, amikor a bilincset el kell távolítani vagy át kell helyezni, egyszerűen eltávolítható a 4 csavar csavarhúzóval történő kicsavarásával. A Destaco 802-UE függőleges tartású billenőbilincs állítható neoprén orsóval rendelkezik, amely biztonságosan a helyén tartja a munkadarabot.
Felhasználás:
A Destaco 802-UE függőlegesen lenyomható billenőbilincset hegesztési és összeszerelési műveletek elvégzésére tervezték az autóiparban, a gyártásban és a fémmegmunkálásban.
Jellemzők:
- A Destaco 802-UE függőlegesen lenyomott billenőbilincs pneumatikus hengerrel rendelkezik beépített áramlásszabályozással, amely biztosítja a zökkenőmentes rögzítést a működés során.
- Mágneses gyűrűs dugattyúval rendelkezik, amely lehetővé teszi a pontos dugattyú helyzetérzékelést a pontos rögzítéshez.
- Ez a függőleges rögzítő bilincs rögzíthető neoprén orsóval rendelkezik, amely biztonságosan tartja a munkadarabot.
- Karimás alapja két pár rögzítőlyukkal rendelkezik; csavarokkal rögzíthető a bilincs sík felületre / munkapadra.
- A Destaco 802-UE függőlegesen lenyomott billenőbilincs kompakt kialakítású, amely lehetővé teszi a befogási műveletet nehezen hozzáférhető helyeken.
- U alakú szorítórúddal rendelkezik, amely megakadályozza, hogy a munkadarab elcsússzon vagy elmozduljon a működés közben.
- A felhasználó könnyű és közepes igénybevételnek is széles választéka közül választhat pneumatikus bilincsek amelyek számos konfigurációban, stílusban és anyagban kaphatók (alumínium / acél).
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 202208-M csereorsó: A Destaco 802-UE függőleges lenyomó kapcsoló bilincseinek törött / elhasználódott orsóinak cseréjére szolgál.
- Destaco 215105 karimás alátét: elegendő terhelés fenntartására szolgál a karima csavarjainak és tömítéseinek meghúzásához.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 802-UE függőleges lenyomó bilincs az ipari szabványoknak, például az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványoknak megfelelően készül.
Telepítés:
- A Destaco 802-UE függőlegesen tartó billenőbilincs két pár rögzítőfurattal rendelkezik az alapon, és sík felületre/munkapadra szerelhető. Igény szerint a bilincs könnyen eltávolítható a csavarok kicsavarásával.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A márka más stílusban is kínál függőleges rögzítő bilincseket?
V. Igen, a Destaco 802-UE és Destaco 802-U-RC U pneumatikus bilincseken kívül a felhasználó választhat tömör rúd típusú bilincseket is (Destaco 802-U).
K. Mi az a függőleges rögzítő bilincs?
Válasz
K. Mi a kézi rögzítés?
V. A pneumatikus, egyenes vonalú bilincsekkel ellentétben a Destaco kézi bilincseinek külön fogantyúi vannak a dugattyú rögzítéséhez, hogy a munkadarab a helyén maradjon.
K. Mire használják a bilincseket?
A. A bilincsek olyan alkalmazható rugalmas eszközök, amelyeket a munkadarabok biztonságos rögzítésére használnak ideiglenes műveletekhez. Ezeket számos alkalmazásban használják, például bútorgyártás, fémmegmunkálás, építés, ács és hegesztés.
K. Hogyan működnek a függőleges lenyomott kapcsolóbilincsek?
V. Egyes egyenes vonalú bilincsek, mint például a Destaco 802-UE, dugattyús típusú pneumatikus hengerrel rendelkeznek. Egy levegőellátó vezetéket egy bemeneti nyíláson keresztül táplálják a szorítóhengerbe. A kihangosított rögzítés a befúvott levegő szabályozásával érhető el.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóerő vagy a tartóképesség azt jelzi, hogy a bilincs képes a berendezések vagy fémlemezek rögzítésére a szerelőszalagon vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?
A. A mechanikus bilincsek zökkenőmentes működésének és tartósságának biztosítása érdekében ajánlott olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. Mit jelent a Destaco bilincsek fogantyújának piros színe?
V. A Destaco bilincsek piros színű fogantyúi csak egy felismerhető területet jeleznek. Ez azért történik, hogy figyelmeztesse a dolgozót/kezelőt, hol van a kezelőkar, és hol kell megfognia. Színének nincs további jelentősége a bilincs működése szempontjából.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
V. Igen, a Destaco szénacél bilincsei horganyzottak, hogy ellenálljanak és minimálisra csökkentsék a kopást a zord ipari környezetben. A kültéri befogást igénylő alkalmazásokhoz rozsdamentes acél bilincsek is rendelkezésre állnak.