A Destaco 802-U pneumatikus leszorító bilincs, más néven billenőbilincs, a munkadarabok rögzítésére és a helyükön tartására szolgál. Ideális gyors rögzítési alkalmazásokhoz a fémmegmunkálásban, a famegmunkálásban, a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Ez a pneumatikus bilincs levegővel működtetett hengerrel van felszerelve, bemeneti csatlakozóval a sűrített levegőforráshoz való csatlakozáshoz. Integrálva van egy középen elhelyezett billenőkapcsolóval és pneumatikus hengerrel kombinálva, hogy olyan eszközt biztosítson, amely könnyen adaptálható a műveletek széles skálájához. Ez a pneumatikus leszorító bilincs teljesen önálló, és csak egyetlen nyomásforrást igényel. A bilincs egység érzékelőre készen áll mind a kerek, mind a T rés típusú érzékelőkhöz, és beépített áramláskorlátozó rendszerrel rendelkezik. Így nincs szükség külső áramlásszabályozásra, így biztosítva a sima rögzítést. Ezenkívül zárt kialakítású, MIG és ponthegesztéshez szennyezett környezetben. A pneumatikus billenőbilincs egy nem forgó hengerrel rendelkezik, amely könnyen kemény csövekkel rögzíthető a szerelvényekbe, és 145 psig maximális szorítónyomást képes biztosítani -14 és 194 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten. A hosszú élettartam érdekében minden forgásponton edzett perselyekkel és csapokkal van beépítve, és akár 200 font terhelést is képes ellenállni. A Destaco 802-U bilincs U-rúd szorítókarokkal van beépítve a munkadarabok biztonságos helyén tartása érdekében, egy mágneses dugattyúgyűrű a pontos helyzetérzékelés és az ergonomikus markolat a kezelő maximális kényelméért és a kéz fáradásának csökkentéséért.
Felhasználás:
A Destaco 802-U pneumatikus billenőbilincs a funkciók széles kombinációját kínálja, így olyan alkalmazásokhoz illeszthető, mint a fémlemezek és alkatrészek rögzítése, pozicionálása és tartása szerelvényekben és kezelőrendszerekben. Ideálisak a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 802-U pneumatikus billenőbilincs beépített áramlásszabályzóval rendelkezik, amely kiküszöböli a külső áramlásszabályozást és biztosítja a zavartalan működést.
- Tartozik hozzá egy mágneses dugattyúgyűrű a helyzetérzékeléshez.
- Ez a bilincs érzékelő készen áll a kerek vagy T-hornyos típusú hengerekhez, hogy lehetővé tegye a könnyű felszerelést és az alacsony profilú rögzítést.
- -14 és 195 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten működik, és 145 psi-ig terjedő bemeneti levegőnyomással rendelkezik.
- Ez a Destaco 802-U pneumatikus leszorító bilincs akár 200 font súlyú terhek kezelésére is alkalmas.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 8EA-109-1 és 810169: A márka 803-ME pneumatikus egyenes bilincse T-nyílású (8EA-109-1) vagy kerek (810169) érzékelőkhöz illeszkedik.
- Destaco 202208-M: Ezeket a lapos végű ragasztott neoprén orsókat a Destaco 802-U pneumatikus billenőbilincssel használják, hogy párnát képezzenek a bilincsek és a befogott elemek között, ezáltal rögzítve az anyagot a munkafelületekhez marás, fúrás és hegesztés során. Ezek a lapos hegyű ragasztott neoprén orsók különböző vastagságú anyagokhoz állíthatók, és cserélhetők is, hogy meghosszabbítsák a bilincsek élettartamát, csökkentve a szennyeződések kockázatát, amikor a gumidugók kopni kezdenek.
- Destaco 215105: Ezeket a karimás alátéteket a Destaco 802-U pneumatikus leszorító bilincsekkel használják, hogy elegendő terhelést tartsanak fenn a karima tömítéseinek és csavarjainak meghúzásához a szorítás során. Ezek a karimás alátétek acélból készülnek, hogy szerkezeti merevséget biztosítsanak és ellenálljanak a szabad felületeken a korróziónak.
Szabványok és jóváhagyások:
A Destaco 802-U pneumatikus leszorító bilincs megfelel az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015, hogy biztosítsa a környezet egészségét, a maximális felhasználói biztonságot és a bilincs minőségi teljesítményét.
Telepítés:
- A Destaco 802-U pneumatikus billenőbilincs karimás alappal rendelkezik menetes furatokkal az egyszerű és biztonságos felszerelés érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mik azok a pneumatikus billenőbilincsek?
A. A pneumatikus billenőbilincsek alapvető felépítése és működése ugyanaz, mint a kézi tartású vagy egyenes vonalú billenőbilincsek, de pneumatikusan működtethetők. Teljesen önállóak, és csak nyomásforrás csatlakoztatását igénylik.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az átépítés során?
V. Az olyan tengelykapcsoló zsír, mint a Mobil XTC, tökéletes a Destaco mechanikus bilincsekhez, míg a Magnalube G zsírt pneumatikus hengertömítésekhez kell használni.
K. Mekkora egy bilincs tartóképessége?
V. A bilincs tartóképessége vagy tartóereje a bilincs azon képességét jelenti, hogy meg tudja tartani a mechanikus berendezést vagy fémlemezt az autóalkatrészek összeszerelése vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Mit jelent a Destaco bilincsfogantyúk piros színe?
V. A szorító fogantyújának piros színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet ábrázol. Ez segít a kezelőknek abban, hogy könnyen és gyorsan megtalálják a fogantyút.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő mennyisége a szorító bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő számos tényezőtől függ, beleértve az orsó helyzetét (szorítókar hossza), a henger területét, a henger furatát és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. A Destaco szállít bármilyen vízálló szorítóérzékelőt?
V. Igen, a Destaco az IP65 szabványnak megfelelően tervezett induktív érzékelőket is kínál, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus sugarak, a por és a heves esőzés ellen.