Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BW TECHNOLOGIES XT-XWHM-B-NA Többgáz detektor O2 / lel / h2s / co Észak-Amerika fekete | AB7JJH 23M810

BW TECHNOLOGIES XT-XWHM-B-NA Multi-gas Detector O2/lel/h2s/co Észak-Amerika Fekete

Raktáron
Tétel: AB7JJH Modell: XT-XWHM-B-NAKereszthivatkozás: 23M810

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,963.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbgáz-detektor, 4 gáz, Észak-Amerika
Riasztás beállításaÁllítható
Riasztás típusaHallható, vizuális, vibráló
Az akkumulátor élettartamának8-13 óra.
Akkumulátor típusLithium Polymer
Mélység2"
ÉszleliOxigén, éghető, hidrogén-szulfid, szén-monoxid
kijelzőAlfanumerikus LCD
Gáz típusaO2, LEL, H2S, CO
Magasság5.125 "
Ház színeFekete
Üzemi hőm. Hatótávolság-20 és +50 C fok (-4 és +122 F között)
FelbontásO2 (0.1 térfogat% -os növekmény), LEL (1% LEL növekmény), H2S (1 ppm növekmény), CO (1 ppm növekmény)
Érzékelő tartományO2 0–30.0%, LEL 0–100%, 0–5.0% v / v, H2S 0–100 ppm, CO 0–500 ppm
Szélesség2 13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.72
Hajó magassága (cm)8.26
Hajó hossza (cm)20
Hajószélesség (cm)15.88
HS-kód9027102000
Származási országCA

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságRiasztás beállításaAz akkumulátor élettartamánakHáz színeÜzemi hőm. HatótávolságFelbontásÉrzékelő tartománySzélességÁr
BW TECHNOLOGIES QT-XWHM-AB-NA Többgáz detektor O2 / lel / h2s / co Alkáli Észak-Amerika Fekete | AB7JXM 23N130 QT-XWHM-AB-NA5.125 "Állítható14 XNUMX óra.Fekete-20 és +50 C fok (-4 és +122 F között)O2 (0.1 térfogat% -os növekmény), LEL (1% LEL növekmény), H2S (1 ppm növekmény), CO (1 ppm növekmény)O2 0 - 30.0%, LEL 0 - 100% 0 - 5.0% v / v, H2S 0 - 100 ppm, CO 0 - 500 ppm3.187 "€1,812.89
BW TECHNOLOGIES QT-XWHM-RB-NA gázérzékelő O2 / lel / h2s / co Újratölthető Észak-Amerika fekete | AB7JYB 23N143 QT-XWHM-RB-NA5.125 "Állítható18-20 óra.Fekete-20 és +50 C fok (-4 és +122 F között)O2 (0.1 térfogat% -os növekmény), LEL (1% LEL növekmény), H2S (1 ppm növekmény), CO (1 ppm növekmény)O2 0 - 30.0%, LEL 0 - 100% 0 - 5.0% v / v, H2S 0 - 100 ppm, CO 0 - 500 ppm3.187 "€1,946.30
BW TECHNOLOGIES M5-XW0Y-RPDYN-00 Többgáz-detektor 4 gázlítiumsárga | AC6GGK 33N505 M5-XW0Y-RPDYN-001.5 "H2S - alacsony 10 ppm, magas 15 ppm. O2 - alacsony 19.5%, magas 23.5%. LEL - alacsony 10%, magas 20%. CO - alacsony 35 ppm, magas 200 ppm2 yrs.Sárga-4 és +122 fok között F / -20 és +50 fok közöttH2S (1 ppm-es lépések), CO (1 ppm-es lépések), O2 (0.1% v / v lépések), LEL (0.1% v / v lépések)H2S 0-500 ppm, CO 0-999 ppm, O2 0-30.0% v / v, LEL 0-100% LEL / 0-5.0% v / v2 15 / 16 "€3,294.95
BW TECHNOLOGIES QT-XWHM-AY-NA 4-es többgázérzékelő alkáli sárga | AC6GGL 33N506 QT-XWHM-AY-NA1 15 / 16 "Állítható - H2S - Alacsony 10 ppm, Magas 15 ppm. O2 - alacsony 19.5%, magas 23.5%. LEL - alacsony 10%, magas 20%. CO - alacsony 35 ppm, magas 200 ppm-Sárga-4 és +122 fok között F / -20 és +50 fok közöttH2S (1 ppm-es lépések), CO (1 ppm-es lépések), O2 (0.1% v / v lépések), LEL (0.1% v / v lépések)H2S 0-200 ppm, CO 0-1000 ppm, O2 0.0-30.0% v / v, LEL 0-100% LEL / 0-5.0% v / v3.25 "€1,616.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BW TECHNOLOGIES XT-XWHM-B-NA Multi-gas Detector O2/lel/h2s/co Észak-Amerika Fekete
€1,963.52 /Mértékegység