Egyenes vonalú bilincsek Ideálisak a szorítódugattyúk tengelyük mentén történő mozgatásához nyomó/húzó vagy egyenes vonalú billenő befogással. Ezek a bilincsek két pozícióban (kihúzva és visszahúzva) rögzíthetők, hogy pull & push bilincsként használják őket, vagy csak egy helyzetben (kinyújtva) nyomóbilincsként való használatra. Ideálisak rögzítési, tesztelési, CNC-megmunkálási és műanyag fröccsöntő alkalmazásokhoz az autóiparban, a repülőgépiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. A Destaco 624-SS bilincs egy kar fogantyúval van felszerelve, amely felfelé vagy lefelé forog a kerek dugattyú húzásához vagy tolásához, hogy a munkadarabot a helyén tartsa. A bilincsdugattyú császármenetes, a birodalmi menetes orsó rögzítéséhez. Ez a bilincs karimás alappal és átmenő furattal rendelkezik a menetes testen a könnyű felszerelés érdekében. Kompakt kialakítása csökkenti a bilincsek beszereléséhez és működtetéséhez szükséges helyigényt, ezáltal megkönnyíti a szűk helyeken való használatot. Ez a kézi bilincs rozsdamentes acélból készült a korrózióállóság és a tartósság érdekében, valamint megakadályozza a kopásálló környezet okozta kopást.
Raptor Supplies hasonló kézi bilincseket is kínál acél szerkezetű változatokban a szilárdság érdekében; Toggle Lock Plus mechanizmus, amely megakadályozza a bilincsek véletlen kinyitását, amelyek másodlagos zárként működnek, biztosítva a középen túli zárási feltételeket.
Felhasználás:
- Ez a Destaco 624-SS egyenes vonalú bilincs ideális hegesztéshez és szerelvények ellenőrzéséhez, valamint összeszerelési és feszítési műveletekhez a repülőgépiparban, a szállításban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 624-SS egyenes vonalú szorítóbilincs rozsdamentes acél konstrukcióval rendelkezik a korrózióállóság és a zord környezetben való tartósság érdekében.
- 3/8-16 (császári) menettel és 2.63 hüvelyk menetkorláttal ellátott kerek dugattyúval van felszerelve.
- Ez a bilincs karimás alappal és menetes testtel rendelkezik az átmenőlyukon történő rögzítéshez.
- Könnyen fogható, ergonomikus fogantyúval rendelkezik, amely minimálisra csökkenti a felhasználó fáradtságát hosszabb használat során.
- A fogantyú felfelé vagy lefelé forgatható a dugattyú visszahúzásához vagy előremozdításához, és a fogantyú távol tartásához a munkaterületen.
- A szorítódugattyú 2.63 hüvelyk magasságú, és 49:1 / 21:1 kifejtő (toló) és alkalmazott erő (húzó) arányt biztosít.
- Ez a bilincs behúzott és kinyújtott helyzetben is rögzíthető a felhasználó kényelme érdekében, és 700 font maximális tartási kapacitást biztosít.
Kompatibilis tartozékok:
- A Destaco 624905 rögzítőanyát kínál a Destaco 624-SS bilincs gyors és egyszerű felszereléséhez a sík felületekre / munkadarabokra.
- Raptor Supplies Destaco 237943 hatlapú rozsdamentes acél orsókat is szállíthat a munkadarabok biztonságos rögzítéséhez, a szorítódugattyúhoz rögzítve.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 624-SS egyenes vonalú szorítóbilincset az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 ipari szabványoknak megfelelően tervezték a felhasználói biztonság, a bilincs kiváló teljesítménye és a környezet egészsége érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 624-SS egyenes vonalú bilincs biztonságosan rögzíthető a munkadarabokhoz a karimatalp és a bilincs menetes testén lévő átmenő furat segítségével.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco 624-SS kézi bilincs milyen más változatai érhetők el Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies hasonló, acélszerkezetű bilincseket kínál (Destaco 624) a szerkezeti merevség és a metrikus menetes dugattyú (Destaco 624-MMSS) a metrikus menetes orsó befogadására. A Destaco 624-SS bilincshez kapcsolódó további változatokért látogasson el a tartalmazó oldalra Destaco 624 sorozatú bilincsek honlapunkon.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A „tartóképesség” vagy „tartóerő” kifejezés a bilincs ideális kapacitását jelzi a berendezés, a munkadarab vagy a fémlemez rögzítésére az összeszerelő sorokon vagy más ipari műveletek során. Mérése a gyártási folyamat során történik. A tényleges szorítóerő általában kisebb, mint a tartóképesség, különböző okok miatt, például a szorítódugattyúnak a munkadarabon való elhelyezése és a bilincsre kifejtett ellentétes erő miatt.
K. Hogyan működik az egyenes vonalú működésű bilincs?
A. Egy egyenes vonalú bilincs kézzel működtethető egy kar vagy fogantyú segítségével, hogy a dugattyút a munkadarabhoz nyomja és biztonságosan megtartsa.
K. Milyen előnyei vannak a Toggle Lock Plus mechanizmus használatának a Destaco kézi bilincsekben?
V. A Destaco számos kézi bilincsbe integrálja a Toggle Lock Plus funkciót, hogy másodlagos reteszelőmechanizmusként működjön, biztosítva, hogy a bilincsek a középen túli billenőzáras állapotban maradjanak. Ez a mechanizmus akkor hasznos, ha a bilincs rögzítői fel vannak fordítva, mozognak vagy vibráló környezetben vannak. Extra szintű biztonságot nyújt a felhasználó és a munkadarab számára. Raptor Supplies képes szállítani a Destaco 624-RSS egyenes vonalú szorítóbilincset Toggle Lock Plus funkcióval és a Destaco 624-SS kézi bilincséhez hasonló specifikációkkal.
K. A fogantyú piros színe jelent valamit?
V. A piros színű fogantyúk figyelmeztetik a felhasználót a kezelőkar helyére és arra, hogy mikor kell megfognia. A piros színnek nincs további előnye a bilincsek működéséhez.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
A. Minden Destaco szénacél bilincs horganyzott, hogy ellenálljon a zord ipari környezet miatti kopásnak és rozsdaállóságnak. A Destaco rozsdamentes acél bilincseket is szállít olyan alkalmazásokhoz, amelyek kültéri körülmények között szorítást igényelnek.