Egyenes vonalú bilincsek arra szolgálnak, hogy a szorítódugattyút a tengelye mentén mozgatják nyomó/húzó vagy egyenes vonalú billenő befogási művelettel. Ezek a bilincsek két pozícióban rögzíthetők (kihúzva és visszahúzva), így húzó- és nyomóbilincsként is használhatók. Ideálisak rögzítési, tesztelési, CNC-megmunkálási és műanyag fröccsöntő alkalmazásokhoz az autóiparban, a repülőgépiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. A Destaco 624-MM bilincs karfogantyúval van felszerelve a kerek dugattyú mozgatásához a munkadarab helyén tartásához. Ennek a bilincsnek a menetes testén átmenő lyuk található a könnyű felszerelés érdekében, és metrikus belső menetek a dugattyú gyors rögzítéséhez. Kompakt kialakítása csökkenti a bilincsek beszereléséhez és működtetéséhez szükséges helyigényt, ezáltal megkönnyíti a szűk helyeken való használatot. Ez a kézi bilincs acélból készült a szilárdság és a tartósság érdekében, valamint megakadályozza a kopás okozta kopást.
Raptor Supplies hasonló kézi rögzítőket is kínál rozsdamentes acél konstrukciójú változatokban a korrózióállóság érdekében, és a Toggle Lock Plus mechanizmussal megakadályozza a bilincsek véletlen kinyílását, amelyek másodlagos zárként működnek, biztosítva a középen lévő reteszelési feltételek fenntartását.
Felhasználás:
- Ez a Destaco 624-MM egyenes vonalú szorítóbilincs ideális szerelési, ellenőrző és hegesztő berendezésekhez, valamint feszítő műveletekhez a szállítás, a repülőgépipar, az autóipar, valamint az élelmiszer- és csomagolóipar területén.
Jellemzők:
- A Destaco 624-MM egyenes vonalú bilincs kerek, M10 (metrikus) menetű dugattyúval és 2.63 hüvelykes menetkorlátozással rendelkezik.
- Acélszerkezettel rendelkezik a szilárdság, a tartósság és a sérülés / kopás kockázatának minimalizálása érdekében.
- Ez a bilincs karima alapú rögzítési móddal rendelkezik, és 700 lb maximális tartást biztosít.
- Könnyen fogható, ergonomikus fogantyúval rendelkezik, amely minimálisra csökkenti a felhasználó fáradtságát hosszabb használat során.
- A fogantyú felfelé vagy lefelé forgatható a dugattyú előremozdításához vagy visszahúzásához, és a fogantyú távol tartásához a munkaterületen.
- A bilincs 0.81 hüvelykes dugattyúmagassággal rendelkezik, és 49: 1 /21: 1 erőt (tolóerőt) biztosít az alkalmazott erő (húzó) arányhoz.
- Ez a bilincs a felhasználó kényelme érdekében behúzott és kitolt helyzetben is rögzíthető.
Kompatibilis tartozékok:
- A Destaco 624105-M rögzítőalapot kínál a Destaco 624-MM bilincs gyors és egyszerű felszereléséhez sík felületekre / munkaasztalokra.
- Raptor Supplies 210203-M hatlapfejű orsókat szállíthat a munkadarabok biztonságos rögzítéséhez ezzel az egyenes vonalú bilincs segítségével.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 624-MM egyenes vonalú bilincs megfelel az ISO 9001: 2015 és ISO 14001: 2015 szabványoknak a biztonság, a bilincs hatékony teljesítménye és a környezetvédelem szempontjából.
Telepítés:
- A Destaco 624-MM egyenes vonalú szorítóbilincset a szorító menetes testén lévő átmenő lyukak segítségével szerelik fel a biztonságos felszerelés érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco 624-MM kézi bilincs milyen más változatai érhetők el Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies hasonló bilincseket kínál 3/8-16 imperial dugattyús menettel (Destaco 624) a biztonságos telepítés érdekében. A Destaco 624-MM bilincshez kapcsolódó további változatokért látogassa meg a Destaco 624 sorozatú bilincsek oldal a weboldalunkon.
K. Hogyan válasszuk ki a megfelelő egyenes vonóbilincset?
V. A Destaco bilincsek acél vagy rozsdamentes acél szerkezetűek, és karimás, keskeny karimás, egyenes vagy szilárd alapra szerelhető változatban kaphatók az egyszerű telepítés érdekében. Ezek a bilincsek változó tartóképességgel állnak rendelkezésre, hogy jelöljék azt a maximális külső erőt, amelyet egy zárt helyzetben lévő bilincs biztonságosan ellenállhat anélkül, hogy tartósan deformálódna. Az egyenes vonalú bilincsek angolszász vagy metrikus dugattyúmenettel is rendelkeznek a biztonságos telepítés érdekében. Az ügyfeleknek a dugattyúk által kinyújtott helyzetben megtett távolság alapján kell kiválasztani a bilincseket.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A „tartóképesség” vagy „tartóerő” kifejezés a bilincs azon képességét jelöli, hogy rögzítse a berendezést, a munkadarabokat vagy a fémlemezt az összeszerelő sorokon vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Hogyan működik az egyenes vonalú működésű bilincs?
A. Egy egyenes vonalú bilincs kézzel működtethető egy kar vagy fogantyú segítségével, hogy a dugattyút a munkadarabhoz nyomja és biztonságosan megtartsa.
K. Milyen előnyökkel jár a Toggle Lock Plus mechanizmus használata a Destaco kézi befogókban?
V. A Destaco számos kézi bilincsbe integrálja a Toggle Lock Plus funkciót, hogy másodlagos reteszelőmechanizmusként működjön, biztosítva, hogy a bilincsek a középen túli billenőzáras állapotban maradjanak. Ez a mechanizmus akkor hasznos, ha a bilincs rögzítői fel vannak fordítva, mozognak vagy vibráló környezetben vannak. Extra szintű biztonságot nyújt a felhasználó és a munkadarab számára. Raptor Supplies képes szállítani a Destaco 624-MMR egyenes vonalú bilincset a Toggle Lock Plus funkcióval és a Destaco 624-MM kézi szorítóhoz hasonló specifikációkkal.
K. A fogantyú piros színe jelent valamit?
V. A piros színű fogantyúk figyelmeztetik a felhasználót a kezelőkar helyére és arra, hogy mikor kell megfognia. A piros színnek nincs további előnye a bilincsek működéséhez.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
A. Minden Destaco szénacél bilincs horganyzott, hogy ellenálljon a zord ipari környezet miatti kopásnak és rozsdaállóságnak. A Destaco rozsdamentes acél bilincseket is szállít olyan alkalmazásokhoz, amelyek kültéri körülmények között szorítást igényelnek.