Egyenes vonalú bilincsek tárgyak/munkadarabok biztonságos tartására szolgálnak a szorítódugattyúk tengelyük mentén történő mozgatásával, nyomó / húzó / egyenes vonalú billenő befogással. Kihúzott és visszahúzott helyzetben egyaránt rögzíthetők, hogy húzó- és nyomóbilincsként is használhatók, vagy csak kinyújtott helyzetben nyomóbilincsként való használatra. Ideálisak teszteléshez, hegesztéshez, rögzítéshez, feszítéshez, CNC megmunkáláshoz és műanyag fröccsöntéshez, amelyek rendszeres rögzítést és kioldást igényelnek. Destaco 607 sorozat A bilincsek egy kar fogantyúval rendelkeznek, amely lefelé forgatva rögzíti a dugattyút a visszahúzott helyzetben. Ezek a bilincsek karimás alappal rendelkeznek a könnyű felszereléshez és a munkadarabok nagy teherbírású rögzítéséhez. Alacsony profilú kialakításuk szűk helyeken való használatra alkalmas, nehezen elérhető területeken, valamint méretükhöz képest nagy tartóképességgel rendelkeznek. A Destaco 607-SQM egyenes vonalú szorítóbilincs kihúzott és visszahúzott helyzetben is reteszelhető, így push & pull bilincsként használható. Négyszögletes dugattyúja metrikus belső menettel rendelkezik a metrikus menetes orsó gyors rögzítéséhez. Ez a bilincs acélból készült, hogy szilárdságot és tartósságot biztosítson, és megakadályozza a nagy igénybevételű műveletek miatti kopást. Raptor Supplies hasonló kézi bilincseket is kínál kerek dugattyúkkal és brit belső menetes dugattyúkkal a birodalmi menetes orsó szerelvények elhelyezésére.
Felhasználás:
A Destaco 607-SQM egyenes vonalú szorítóbilincs ideálisan használható szerelvények összeszerelésére, tesztelésére, hegesztésére és feszítésére a repülőgépiparban, az autóiparban, a szállításban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 607-SQM egyenes vonalú bilincs 0.69 hüvelyk magasságú négyzet alakú dugattyúval és M8 (metrikus) menettel van felszerelve.
- Acél konstrukciója az erősség és a tartósság érdekében, hogy megakadályozza a durva használat miatti törést vagy elhajlást.
- Ez a bilincs karimás alaprögzítési stílust biztosít, így gyorsan felszerelhető vízszintes felületre/munkadarabra.
- Kompakt mérete csökkenti a telepítés/művelet helyigényét.
- A bilincs maximális teherbírása 800 font.
- Könnyen fogható fogantyúja is van, amely minimálisra csökkenti a felhasználó fáradtságát a hosszabb használat során.
- A bilincs forgatható fogantyúja a rögzítési sík alá esik, hogy a bilincs visszahúzott helyzetben rögzítse.
- Ez a bilincs behúzott és kinyújtott helyzetben is rögzíthető a felhasználó kényelme érdekében.
- Akár 1.63 hüvelyket is megtesz, és 37:1 / 64:1 kifejtő (toló) és alkalmazott erő (húzó) arányt kínál.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 207203-M: Ezeket a hatlapfejű orsószerelvényeket a Destaco 607-SQM bilincs dugattyújába való beillesztéshez ajánljuk a munkadarabok biztonságos rögzítése érdekében.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 607-SQM egyenes vonalú szorítóbilincset az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványoknak megfelelően tervezték a felhasználó biztonsága, a környezet egészsége és a bilincs hatékony működése érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 607-SQM egyenes vonalú szorítóbilincset sík felületre / munkadarabra kell felszerelni a bilincs peremes alján lévő menetes rögzítőfuratokkal.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco 607-SQM bilincs milyen más változatai érhetők el Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies ezt a kézi bilincset kerek dugattyús változatokban kínálja (607-M) és 5/16-18 (birodalmi) dugattyú menetek (607-SQ).
K. Hogyan működnek az egyenes vonalú bilincsek?
A. Az egyenes vonalú bilincsek kézzel működtethetők karok vagy fogantyúk segítségével, amelyek a szorítódugattyúkat a munkadarabokhoz nyomják és biztonságosan tartják.
K. A Destaco bilincsek korrózióállóak?
V. Minden Destaco szénacél bilincs horganyzott, hogy ellenálljon a zord ipari környezet okozta kopásnak és rozsdásodásnak. A Destaco rozsdamentes acél bilincseket is szállít a kültéri rögzítést igénylő alkalmazásokhoz.
K. A fogantyú piros színe jelent valamit a Destaco bilincseken?
A. A piros színű fogantyúk figyelmeztetik a felhasználót a kezelőfogantyú helyére és arra, hogy hol kell megragadnia.
K. Eltávolíthatjuk a Destaco bilincsek fogantyúit?
A. A legtöbb Destaco bilincs fogókkal rendelkezik, amelyek könnyen eltávolíthatók, ha lecsúsztatják őket. De egyes fogantyúk vinylbe merülnek, hogy illeszkedjenek az alatta lévő fogantyúhoz, és ezért levágni kell őket, hogy eltávolítsák őket.
K. A Destaco bilincsek teherbírása emelési és/vagy emelési alkalmazásokhoz használható?
A. Nem, a Destaco bilincseket nem emelésre vagy emelésre tervezték, hogy biztonságos és biztonságos működést biztosítsanak.
K. Szállítja-e a Destaco bilincseinek testreszabott vagy speciális változatait az ügyfelek igényeinek/alkalmazásainak megfelelően?
A. A Destaco kérésre személyre szabott változatokat is szállít. A testreszabások a fogantyúk különböző színeitől a Destaco logó eltávolításáig terjedhetnek.
K. Milyen zsírt ajánlunk a Destaco bilincsekhez az átépítéskor?
A. Amikor a márka mechanikus szorítóival van dolga, ajánlatos olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóképesség vagy a tartóerő a bilincs azon képességét mutatja, hogy lenyomva tartja a berendezést vagy a fémlemezt az összeszerelősoron vagy hasonló gyártási folyamatok során.