A Destaco 607-SQ egyenes vonalú szorítóbilincs ideális a munkadarab helyén tartásához oldalról történő erő kifejtésével. Ez a bilincs alkalmas különféle toló / húzó rögzítési feladatokra, mint például hegesztés, feszítőberendezések, összeszerelési és tesztelési műveletek. Alacsony profilú kialakítása megkönnyíti a szűk helyeken való felszerelést. A Destaco egyenes vonalú bilincs négyszögletes dugattyúja biztonságosan tartja a munkadarabot, hogy megakadályozza a munka közbeni elcsúszást. Nagy műanyag markolattal rendelkezik, amely biztosítja a felhasználó kényelmét a hosszabb használat során. A Destaco egyenes vonalú bilincs fogantyúja is könnyen állítható, ami lehetővé teszi, hogy elforduljon, és a szerelési sík alá süllyedjen, ezáltal rögzítve a visszahúzott helyzetben. Ez a bilincs szénacél szerkezettel rendelkezik, amely nagy ütésállóságot biztosít. A Destaco egyenes vonalú bilincs karimás stílusú alappal rendelkezik a sík felületekre / munkaasztalokra történő egyszerű felszerelés érdekében. Destaco 607 Sorozat Kerek stílusú dugattyúval ellátott egyenes vonalú bilincsek is kaphatók Raptor Supplies.
Felhasználás:
A Destaco 607-SQ egyenes vonalú szorítóbilincset különféle kereskedelmi feladatokra tervezték, mint például hegesztés, feszítőberendezések, összeszerelési és tesztelési műveletek.
Jellemzők:
- A Destaco 607-SQ egyenes vonalú bilincs szénacél szerkezettel rendelkezik, amely ellenáll a durva ipari körülményekből eredő sérüléseknek/kopásnak.
- Alacsony profilú kialakítása megkönnyíti a szűk helyeken való felszerelést.
- A Destaco egyenes vonalú bilincs négyszögletes dugattyúja biztonságosan tartja a munkadarabot, hogy megakadályozza a munka közbeni elcsúszást.
- A fogantyú műanyag markolattal megakadályozza a kéz csúszását működés közben.
- A bilincs fogantyúja könnyen beállítható, amely lehetővé teszi, hogy elforduljon, és a szerelési sík alá essen, ezáltal reteszelt helyzetbe zárja.
- A Destaco egyenes vonalú bilincs karimás alappal rendelkezik, amely megkönnyíti a sík felületekre / munkapadokra történő felszerelést.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 207203: Ezeket a hatlapfejű acél orsókat a Destaco 607-SQ egyenes vonalú bilincs törött / elhasználódott orsóinak cseréjére használják.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 607-SQ egyenes vonalú bilincs az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 nemzetközi ipari szabványok szerint készül.
Telepítés:
- A Destaco 607-SQ egyenes vonalú szorítóbilincs karimás aljzattal rendelkezik, amely lehetővé teszi a biztonságos telepítést sík felületekre / munkaasztalokra. Igény szerint a karimás talpának köszönhetően ez az egyenes vonalú szorítóbilincs is könnyen eltávolítható.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Kínál-e a márka más stílusban is egyenes vonalú feszítőbilincseket?
V. Igen, a Destaco 607-SQ négyzet alakú dugattyús bilincstől eltekintve, kerek dugattyúval rendelkező modellek (Destaco 607 & Destaco 607-M) is rendelkezésre állnak.
K. Hogyan működnek az egyenes vonalú bilincsek?
V. Néhány egyenes vonalú bilincs, mint például a Destaco 607-SQ bilincs, menetes dugattyúval rendelkezik, amelyet kézzel rögzítenek egy műanyag markolat segítségével. Ezek a bilincsek kétirányú reteszelő fogantyúval rendelkeznek (behúzott vagy kinyújtott helyzetben), amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy ezt a bilincset tolva vagy húzva is használja.
K. Hogyan működnek a kézi bilincsek?
V. Az egyenes vonalú pneumatikus bilincsekkel ellentétben a Destaco hagyományos kézi bilincseinek külön fogantyúja van a dugattyú rögzítéséhez, hogy a munkadarab a helyén maradjon.
K. Mi az az egyenes vonalú befogás?
V. A Destaco egyenes vonalú szorítóbilincsek kézi működtetésű, tolható/húzható típusú bilincsek, amelyeket különféle alkalmazásokhoz használnak, például hegesztéshez, famegmunkáláshoz, feszítőeszközökhöz és különféle összeszerelési és tesztelési műveletekhez.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, például a henger furatától, a henger területétől, az orsó helyzetétől (befogókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomástól. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóképesség vagy a tartóerő azt jelzi, hogy a bilincs képes a berendezést vagy a fémlemezeket a szerelőszalagon vagy bármely más gyártási folyamat során lenyomni.
K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?
A. A mechanikus bilincsek zökkenőmentes működésének és tartósságának biztosítása érdekében ajánlott olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. Mit jelent a Destaco bilincsek fogantyújának piros színe?
A. A piros színű fogantyúk figyelmeztetik a felhasználót a kezelőfogantyú helyére és arra, hogy mikor kell megragadnia. A piros színnek nincs további előnye a bilincsek működésében.
K. Kínál-e a márka más konfigurációkban is egyenes vonalú bilincseket?
Az A. Destaco széles választékát kínálja egyenes vonalú hatású bilincsek amelyek különböző konfigurációkban és stílusokban kaphatók, például irányítható / egyenes fogantyú, rozsdamentes acél és Toggle Lock Plus kompatibilis kivitel.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
A. Igen, a Destaco rozsdamentes acélból és szénacélból készült bilincsei ellenállnak és minimalizálják a kopást a zord ipari környezetben. Azokban az alkalmazásokban, amelyek kültéri körülmények között szorítást igényelnek, rozsdamentes acél bilincsek is kaphatók.