A Destaco 607-M egyenes vonalú szorítóbilincset úgy tervezték, hogy a szorítóerőt oldalra, nem pedig felülről fejtse ki, így biztosítva a munkadarabokat korlátozott helyen. Ez az egyenes vonalú szorítóbilincs olyan alkalmazásokhoz ajánlott, mint a tesztelés, hegesztés, rögzítés, CNC megmunkálás, műanyag fröccsöntés, fémmegmunkálás, famegmunkálás, autóipari alkatrészek összeszerelése és ipari berendezések rögzítése / könnyű préselése. A Destaco 607-M egyenes vonalú bilincs kompakt kialakítással rendelkezik, amely csökkenti a bilincs felszereléséhez és működtetéséhez szükséges helyigényt, ezáltal megkönnyíti a szűk helyeken való használatot mind az egyrészes, mind a tömeggyártás során. Ez az egyenes vonalú bilincs visszahúzott és kitolt helyzetben is rögzíthető, és szilárd alappal rendelkezik az egyszerű és gyors felszerelés érdekében. A Destaco 607-M egyenes vonalú bilincs kerek dugattyúval rendelkezik, amely illeszkedik a hatlapfejű orsóegységhez, így a bilincs dugattyújának hossza könnyen állítható. A Destaco 607-M egyenes vonalú bilincs acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség és a szabad felületeken a korrózióállóság érdekében. Ez az egyenes vonalú bilincs akár 800 lb terhelést is képes ellenállni.
Felhasználás:
A Destaco 607-M egyenes vonalú szorítóbilincset a repülőgépiparban, az autóiparban, a fémmegmunkálásban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban használják hegesztéshez, teszteléshez, műanyag fröccsöntéshez, rögzítéshez, feszítő eszközökhöz, CNC megmunkáláshoz, autóalkatrészek összeszereléséhez és ipari berendezések rögzítéséhez vagy könnyű sajtoláshoz. .
Jellemzők:
- A Destaco 607-M egyenes vonalú szorítóbilincset tolószorító és pozitív tartási műveletekhez tervezték, és 800 font tartóképességgel rendelkezik.
- Acél konstrukciójú, alacsony profilú kialakítással rendelkezik, így ideális szűk helyeken való használatra.
- Ez az egyenes vonalú bilincs egy kerek dugattyúval rendelkezik, belső menettel az orsó rögzítéséhez, valamint egy vinil bevonatú fogantyúval, amely könnyen rögzíthető visszahúzott és kitolt helyzetben is.
- A Destaco 607-M egyenes vonalú szorítóbilincs karimás alappal rendelkezik a munkaasztalra vagy sík felületre történő egyszerű és biztonságos felszerelés érdekében.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 207203-M: Ezek a hatlapfejű orsók különböző vastagságú anyagokhoz állíthatók, és használhatók az elhasználódott/sérült orsók cseréjére is, hogy meghosszabbítsák a bilincsek élettartamát.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 607-M egyenes vonalú szorítóbilincset az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványoknak megfelelően gyártják, hogy biztosítsák a felhasználó biztonságát, jó környezeti egészséget és a bilincs jobb teljesítményét.
Telepítés:
- A Destaco 607-M egyenes vonalú szorítóbilincs karimás alappal rendelkezik menetes furatokkal az egyszerű és biztonságos felszerelés érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan működik az egyenes vonalú működésű bilincs?
A. Az egyenes vonalú bilincs egy csúszódugattyút tartalmaz, amely egyenes vonalú rögzítést biztosít. A dugattyú húzási vagy tolási irányban reteszelhető a munkadarabok megtartásához.
K. Hogyan válasszuk ki a megfelelő egyenes vonóbilincset?
V. A Destaco bilincsek acél vagy rozsdamentes acél szerkezetűek, és karimás, keskeny karimás, egyenes vagy szilárd alapra szerelhető változatban kaphatók az egyszerű telepítés érdekében. Ezek a bilincsek változó tartóképességgel állnak rendelkezésre, hogy jelöljék azt a maximális külső erőt, amelyet egy zárt helyzetben lévő bilincs biztonságosan ellenállhat anélkül, hogy tartósan deformálódna. Az egyenes vonalú bilincsek angolszász vagy metrikus dugattyúmenettel rendelkeznek a biztonságos telepítés érdekében. Az ügyfeleknek a dugattyúk által kinyújtott helyzetben megtett távolság alapján kell kiválasztani a bilincseket.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mit jelent a bilincs tartóképessége?
V. A bilincs tartóképessége vagy tartóereje alapvetően egy bilincs azon képessége, hogy mechanikus berendezést vagy fémlemezt tartson le az autóalkatrészek összeszerelése vagy a gyártási folyamatok során.
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
V. A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő mennyisége a szorító bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő számos tényezőtől függ, beleértve a hengerfuratot, a henger területét, az orsó helyzetét (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. A Destaco szállít bármilyen vízálló szorítóérzékelőt?
V: Igen, a Destaco IP65 szabványoknak megfelelően induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus fúvókák, a por és az eső ellen.