A Destaco 578 függőleges szorítóbilincs lefelé tartó szorítóerőt fejt ki azáltal, hogy billenő mechanizmusokon keresztül növeli az alkalmazott terhelést. Ez a modell rögzített kialakítással rendelkezik, hogy rögzítse és lazítsa meg a munkadarabokat anélkül, hogy magát a bilincset elmozdítaná. Ez a bilincs helyhez kötött alternatívát kínál az eltávolítható C bilincsekhez vagy rugós bilincsekhez, amikor az anyagot a munkafelülethez rögzíti. A munkadarabokat egy kar fogantyújával tartja a helyén, amelyet függőleges helyzetbe tolnak, amikor a bilincs be van kapcsolva. A Destaco 578 függőleges billenőbilincs pontosan megmunkált alkatrészekből áll, amelyek edzett és köszörült forgócsapokkal és perselyekkel rendelkeznek. Ergonomikus kialakítású fogantyúja minimálisra csökkenti a terhelést és a fájdalmat munka közben. A kar fogantyúja rögzíti és elengedi a szorítófejet, amely a munkadarabot a munkaasztalon tartja. A Destaco 578 függőlegesen lenyomott billenőbilincs biztosítja a befogási képességet, hogy csökkentse az adott alkalmazáshoz szükséges rögzítéseket. Könnyen alkalmazkodik a különböző magasságú munkadarabokhoz. Ez a függőlegesen lenyomott billenőbilincs gyakorlatilag nem igényel karbantartást, és csak néhány csepp kenőolaj szükséges ahhoz, hogy az egység kiváló állapotban maradjon. Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy anélkül hajtson végre műveletet, hogy aggódnia kellene a munkadarab gyakori mozgása miatt. Ez a billenőbilincs egyedülálló forgó- és karrendszerrel van felszerelve, amely kiváló teljesítményt biztosít. A Destaco 578 függőleges rögzítőbilincs nagy erőkifejtést és rugalmas állíthatóságot biztosít, amelyek hasznosak különböző vastagságú anyagokkal történő munkavégzés során.
Felhasználás:
A Destaco 578 függőleges billenőbilincs a funkciók széles kombinációját kínálja, így alkalmas olyan alkalmazásokra, mint a rögzítőelem-ellenőrzés, könnyű megmunkálás, összeszerelés, tesztelés, hegesztés, fúrás, marás és famegmunkálás, a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 578 függőleges rögzítőbilincs edzett perselyekkel van felszerelve a kulcsfontosságú forgáspontokon a tartósság érdekében.
- Ez a rögzítő bilincs rögzített kialakítású, amely lehetővé teszi az anyag rögzítését és meglazítását a bilincs mozgatása nélkül.
- Az ergonomikus kialakítású fogantyú enyhén párnázott markolattal rendelkezik a maximális felhasználói kényelem érdekében.
- Nagyméretű rúdvezetőkkel rendelkezik a kiváló oldalirányú stabilitás érdekében.
- A Destaco 578 függőleges leszorító bilincshez kovácsolt tartórúd tartozik, amely vágható, megmunkálható vagy hegeszthető.
- A tömör rúd 199 fokban nyílik, hogy megtisztítsa a munkaterületet.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 578 függőleges rögzítőbilincs megfelel az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 14001:2015 és ISO 9001:2015 a környezeti egészség és biztonság, valamint a bilincs hatékony teljesítményének biztosítása érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 578 függőleges rögzítőbilincs egyenes alappal rendelkezik, amely menetes furatokkal rendelkezik a gyors és biztonságos rögzítés érdekében sík felületekre / munkaasztalokra egyszerű csavarozással.
- Egy csavarhúzóval egyszerűen lecsavarva eltávolítható és más helyre szerelhető.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi az a függőleges szorítóbilincs?
A. A Destaco függőleges rögzítőbilincseket úgy tervezték, hogy álló helyzetben tartsák a munkadarabot egy sík felülethez / munkaasztalhoz különböző ipari alkalmazásokhoz, például fa- és fémmegmunkáláshoz.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A különbség a szorító fogantyújának helyzetében rejlik, amikor a bilincs reteszelt helyzetben van. A függőleges bilincs fogantyúja függőlegesen (az alapra merőlegesen) reteszelt helyzetben, míg vízszintes billenőbilincs esetén vízszintesen (az alappal párhuzamosan) helyezkedik el.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóerő vagy a tartókapacitás a bilincs azon képességét jelenti, hogy lenyomja a berendezést vagy a fémlemezt az összeszerelősoron vagy a gyártási folyamatok során.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
V. A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.
K. A Destaco függőleges fogantyús bilincsek milyen változatai állnak rendelkezésre Raptor Supplies?
V. A Destaco függőleges fogantyús bilincsek acél, rozsdamentes acél és kovácsolt ötvözött acél változatban kaphatók.
K. Hogyan működik a függőlegesen lenyomva tartó billenőbilincs?
A. A billenőbilincs a munkadarabhoz hat, és összenyomja vagy megfeszíti a felszerelt kapcsolóelemeket, hogy a munkadarabot álló helyzetben tartsa.
K. Hogyan történik a billenőbilincsek mérése?
V. A billenőbilincsek többféle változatban kaphatók, eltérő tartóképességgel. Egy adott billenőbilincs kapacitását a szorítólemez (legmagasabb helyzetében) és a munkaasztal közötti távolság kiszámításával mérhetjük.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő mennyisége a szorító bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő számos tényezőtől függ, beleértve a hengerfuratot, a henger területét, az orsó helyzetét (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.