A Destaco 548 függőleges rögzítőbilincs a munkadarabok sík felületekhez / munkapadokhoz való rögzítésére szolgál. Szénacél konstrukciója horganyzott bevonattal rendelkezik, hogy minimalizálja a sérüléseket / kopást a koptató körülmények és a kültéri környezet ellen. Ez a billenőbilincs megfelelő választás olyan műveletekhez, ahol a munkadarabot a művelet során ismételten rögzíteni/le kell venni. A bilincs kovácsolt tartórúdja könnyen módosítható (vágható, megmunkálható vagy hegeszthető) a munkadarabok sokféle alkalmazási körben történő elhelyezéséhez. A Destaco 548 bilincs hosszú élettartamot biztosít szabványos szorítókarok használata esetén. Nagyméretű rúdvezetőkkel rendelkezik, amelyek maximális oldaltartást biztosítanak, és edzett acél csapokkal és perselyekkel rendelkezik a tartósság érdekében. A bilincs masszív stílusú rúdja akár 199 fokban is nyitható a munkaterület megtisztításához. Egyenes stílusú alapja könnyen hegeszthető sík felületekre / munkapadokra a biztonságos telepítés érdekében. Igény szerint a bilincs keretcsapjai könnyen cserélhetők a hosszabb élettartam és szerkezeti integritás érdekében. Ez a bilincs nem ajánlott megmunkáláshoz, záróelemek ellenőrzéséhez, élelmiszerekhez és csomagoláshoz, valamint famegmunkálási műveletekhez. Destaco 548 sorozatú bilincsek különböző tartási kapacitásokban is rendelkezésre állnak Raptor Supplies.
Felhasználás:
- A Destaco 548 függőlegesen lenyomott billenőzáras bilincs a hegesztési, összeszerelési és tesztelési műveletek során alkalmazott különféle nagy igénybevételű rögzítési követelményekhez készült. Használható könnyű megmunkálási műveletekhez is, de nem ajánlott megmunkáláshoz, famegmunkáláshoz, záróelemek ellenőrzéséhez és élelmiszer- és csomagolási alkalmazásokhoz.
Jellemzők:
- A Destaco 548 függőlegesen lenyomott billenőzár bilincs oldalsó rúdvezetőkkel rendelkezik, amelyek maximális oldalirányú stabilitást biztosítanak a zökkenőmentes rögzítés érdekében.
- Ennek a bilincsnek a szénacél szerkezete szerkezeti merevséget biztosít működés közben, a horganyzott felület pedig kopásállóságot biztosít.
- A Destaco függőleges lenyomógombos reteszelő bilincs kovácsolt tartórúdja könnyen módosítható (vágható, megmunkálható vagy hegeszthető) a munkadarabok sokféle alkalmazási körben történő elhelyezéséhez.
- A tömör stílusú rúd akár 199 fokban is nyitható a munkaterület megtisztításához. Egyenes stílusú alapja könnyen hegeszthető sík felületekre / munkapadokra a biztonságos telepítés érdekében.
- A Destaco függőlegesen lenyomott billenőzár bilincs edzett acél csapokkal és perselyekkel rendelkezik a hosszú élettartam érdekében.
- Az élénk színű műanyag fogantyú könnyű fogást biztosít, és minimálisra csökkenti a felhasználó fáradtságát hosszabb használat során.
- A Destaco függőlegesen lenyomott billenőzár reteszelő bilincs keretcsapjai könnyen cserélhetők a hosszabb tartósság és szerkezeti integritás érdekében.
- Ez a függőleges rögzítőbilincs egyenes stílusú alappal rendelkezik, amely tartósan sík felületekre / munkaasztalokra hegeszthető.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 548 függőlegesen lenyomott billenőzár bilincs oldalsó rúdvezetőkkel rendelkezik, amelyek maximális oldalirányú stabilitást biztosítanak a zökkenőmentes rögzítés érdekében.
- Ennek a bilincsnek a szénacél szerkezete szerkezeti merevséget biztosít működés közben, a horganyzott felület pedig kopásállóságot biztosít.
- A Destaco függőleges lenyomógombos reteszelő bilincs kovácsolt tartórúdja könnyen módosítható (vágható, megmunkálható vagy hegeszthető) a munkadarabok sokféle alkalmazási körben történő elhelyezéséhez.
- A tömör stílusú rúd akár 199 fokban is nyitható a munkaterület megtisztításához. Egyenes stílusú alapja könnyen hegeszthető sík felületekre / munkapadokra a biztonságos telepítés érdekében.
- A Destaco függőlegesen lenyomott billenőzár bilincs edzett acél csapokkal és perselyekkel rendelkezik a hosszú élettartam érdekében.
- Az élénk színű műanyag fogantyú könnyű fogást biztosít, és minimálisra csökkenti a felhasználó fáradtságát hosszabb használat során.
- A Destaco függőlegesen lenyomott billenőzár reteszelő bilincs keretcsapjai könnyen cserélhetők a hosszabb tartósság és szerkezeti integritás érdekében.
- Ez a függőleges rögzítőbilincs egyenes stílusú alappal rendelkezik, amely tartósan sík felületekre / munkaasztalokra hegeszthető.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Kínál-e a márka más stílusú függőleges rögzítőbilincseket?
V. A Destaco hasonló egyenes talpú, tömör rudas függőleges bilincseket kínál (Destaco 578 függőleges bilincs) egyenes fogantyúval is.
K. Mi az a függőleges szorítóbilincs?
V. A Destaco függőleges rögzítőbilincseit kifejezetten arra tervezték, hogy a munkadarabot egy sík felülethez/munkaasztalhoz rögzítsék különböző ipari alkalmazásokhoz, például fa- és fémmegmunkáláshoz.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóerő vagy a tartóképesség azt jelzi, hogy a bilincs képes a berendezést vagy a fémlemezeket összeszerelő sorokon vagy hasonló gyártási folyamatok során lenyomni.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A különbség a szorító fogantyújának helyzetében rejlik, amikor a bilincs zárt helyzetben van. A függőleges bilincs fogantyúja zárt helyzetben függőlegesen (alapra merőlegesen), vízszintes bilincs esetén vízszintesen (az alappal párhuzamosan) áll.
K. Hogyan működnek a függőleges lenyomó bilincsek?
V. Néhány tömör rúd típusú bilincs, mint például a Destaco 548, olyan orsóval van felszerelve, amely kézi működtetésű fogantyúval/karral. Ez a fogantyúmozgás az orsót a munkadarabhoz nyomja, és megakadályozza annak elmozdulását középüzem közben, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.
K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?
A. Amikor a márka mechanikus szorítóival van dolga, ajánlatos olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. Mit jelent a Destaco bilincsek fogantyújának piros színe?
A. A piros színű fogantyúk figyelmeztetik a felhasználót a kezelőfogantyú helyére és arra, hogy mikor kell megragadnia. A piros színnek nincs további előnye a bilincsek működésében.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
V: Igen, a Destaco szénacélból készült bilincsei horganyzottak, hogy ellenálljanak és minimalizálják a kopást a zord ipari környezetben. A kültéri körülmények között rögzítést igénylő alkalmazásokhoz rozsdamentes acél változatok is rendelkezésre állnak.