Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01060.037.0125 Hex Head Cap Screw 3/8-24X1-1/4 Steel Grade 5 Plain, 50PK | AH8NDN 38WL85

GRAINGER N01060.037.0125 Hatlapfejű csavar, 3/8-24X1-1/4, 5-as fokozatú, sima acél, 50PK

Raktáron
Tétel: AH8NDN Modell: N01060.037.0125Kereszthivatkozás: 38WL85
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
€27.20 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-24
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fejmagasság15 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége9 / 16 "
Hossz1.25 "
Min. Menethossz1"
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0912
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)10.67
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01060.037.0125 Hatlapfejű csavar, 3/8-24X1-1/4, 5-as fokozatú, sima acél, 50PK
€27.20 /csomag