A Destaco 375-RM-25 húzóreteszelő bilincs lehetővé teszi a fedők vagy a hozzáférési burkolatok gyors reteszelését vagy rögzítését a dobokra / tartályokra / edényekre. Akár 4000 lb teherbírásra is alkalmas, és karimás talppal rendelkezik, menetes furatokkal a könnyű és biztonságos rögzítés érdekében. Ez a húzható bilincs reteszelőlappal és hüvelykujj-vezérlő karral is rendelkezik a kényelmes és rugalmas egykezes kezelés érdekében. Ez a húzózáras bilincs hasonlóan működik, mint a reteszelő horgászfelszerelés dobozok. A Destaco 375-RM-25 húzó hatású reteszbilincs közvetlen, egyenes irányban fejti ki az erőt, lehetővé téve az egység előre és hátsó helyzetbe váltását. Ez különösen olyan helyzetekben hasznos, amikor a kezelőnek időnként szüksége van a bilincsre. Ezenkívül a bilincs hátulról függőlegesen rögzíthető, a fogantyú hátul és reteszelt helyzetben, így megakadályozza az alkatrészek előreesését. Ez a bilincs rendelkezik a Toggle Lock Plus biztonsági mechanizmussal, amely másodlagos reteszelő rendszerként működik, és megakadályozza a bilincs véletlen kinyitását. Egy fogantyúval van felszerelve, amely megfelelően illeszkedik a szemben lévő reteszhez, és így a fogantyú visszahúzható a reteszelő helyzetbe, így ideális tárgyak, például formazárások és ajtók zárására. Ennek a bilincsnek a horogja 25 mm-rel hosszabb, mint a standard hossz, és acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség érdekében.
Felhasználás:
A Destaco 375-RM-25 reteszbilincs számos alkalmazásra alkalmas, mint például dobok, fedők, fedélzetek, ajtók, konténerek és tartályok rögzítésére, tartására, összeszerelésére és formázására a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 375-RM-25 húzózáras bilincs formák, ajtók, fedők, hozzáférési burkolatok, hordók, tartályok és edények rögzítésére szolgál.
- Acélszerkezettel rendelkezik, és akár 4000 font teherbírást is kínál.
- Ez a húzható reteszbilincs vinil bevonatú, ergonomikus kialakítású fogantyúval rendelkezik, amely minimalizálja a kezelő fáradtságát.
- Rögzített kialakítású, amely lehetővé teszi az anyag rögzítését és meglazítását a bilincs mozgatása nélkül.
- A Destaco 375-RM-25 húzózáras bilincs szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkarral rendelkezik az egykezes kezeléshez.
- U-kampós szorítókarral rendelkezik a könnyű reteszeléshez.
- Ez a húzó hatású reteszbilincs felszerelt reteszelő furattal rendelkezik a csaphoz vagy a zárhoz.
- Rögzített ütközővel van felszerelve, amely automatikusan korlátozza a fogantyú mozgását különböző rögzítési helyzetekben.
- Beépítették a Toggle Lock Plus biztonsági mechanizmussal, amely másodlagos zárrendszerként működik, hogy biztosítsa a középen túli zárás állapotának fenntartását és a véletlen nyitás elleni védelmet.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 385102: Ezeknek a Destaco reteszlemezeknek a tetején kapcsosak, és úgy tervezték, hogy megkönnyítsék a használatát, és funkcionalitást biztosítsanak a Destaco 375-RM-25 húzó hatású reteszbilincshez. Rozsdamentes acél szerkezetükkel ellenállnak a korróziónak.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 375-RM-25 húzó hatású reteszbilincs az olyan nemzetközi szabványok szerint készült, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015 a környezeti egészség és biztonság, valamint a bilincs hatékony teljesítményének biztosítása érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 375-RM-25 húzó hatású reteszbilincs karimás alappal van ellátva, amelyen menetes U horgos rögzítőfuratok találhatók, amelyek megkönnyítik az egység felületekre szerelését.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan válasszuk ki a megfelelő típusú rögzítőbilincset?
V. A Destaco bilincsek acél vagy rozsdamentes acél szerkezetűek, és karimás és keskeny karimás alapra szerelhető kivitelben is kaphatók az egyszerű telepítés érdekében. Változó tartóképességgel kaphatók, jelezve azt a maximális külső erőt, amelyet egy bilincs biztonságosan (reteszelt helyzetben) képes ellenállni anélkül, hogy tartósan deformálódna. A rögzítőbilincs kiválasztása előtt ki kell számítani a szorítólemez és a munkadarab legtávolabbi helyzetében lévő távolságát is.
K. Hogyan működnek a reteszbilincsek?
V. Ezek a húzó hatású reteszbilincsek 3 fő alkatrésztől függenek – a szerszám működtetésére szolgáló fogantyútól, a munkadarab és a bilincs érintkezési pontját szolgáló szorítókartól, valamint a bilincs felülethez való rögzítésének alapjától. Miután a bilincs egyszerű rögzítési rendszere a középső helyzetbe került, a fogantyút vízszintesen meghúzzák, hogy az alappal párhuzamos erőt hozzon létre, és összenyomja a munkadarabokat.
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
V. A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő mennyisége a szorító bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő számos tényezőtől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.