Destaco 375 sorozat A húzó hatású reteszbilincsek ideálisak a munkadarabok (a bilincs aljával párhuzamosan elhelyezett) ismételt zárásához és nyitásához reteszelési, formázási és összeszerelési műveletek során. Ergonómikus fogantyúval rendelkeznek, amellyel egy vízszintes U-kampót helyezhet a szemközti munkadarab-retesz / kapocs köré. A szorító fogantyúi szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkarral rendelkeznek a kényelmes egykezes kezelés érdekében. A Destaco 375-RM-100 bilincs 100 mm-rel hosszabb U-horoggal van felszerelve a munkadarab/szerelvény nagyobb hosszban történő húzásához. Karimás alappal rendelkezik az ideiglenes és könnyen eltávolítható sík, vízszintes felületre/munkadarabra történő felszereléshez. Ez a rögzítőbilincs nagy teherbírású acélszerkezettel rendelkezik, amely megakadályozza a durva használat miatti elhasználódást. Be van építve a Toggle Lock Plus mechanizmussal, amely megakadályozza a bilincs véletlen kinyitását. Ennek a bilincsnek a maximális tartóképessége 4000 font. Raptor Supplies ezt a bilincset hegesztéssel ellátott változatokban kínálja állandó beépítéshez; Toggle Lock Plus mechanizmus nélkül az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében, ahol nincs szükség a bilincs másodlagos reteszelésére. Rendelheti ezeket a rögzítőbilincseket különböző horoghosszúsággal (normál hosszúság, 25 mm-rel hosszabb a szabványos hossznál és 50 mm-rel hosszabb, mint a normál hossz), egyszerűen eltávolítja az -M-100-at, vagy hozzáadja az -M-25 és -M-50-et a végére. a modellszámot.
Hasonlót is kínálunk (Destaco 385-RM-100) reteszbilincs, amelynek maximális tartóképessége 7500 font.
Felhasználás:
A Destaco 375-RM-100 reteszbilincset a közlekedésben, a fogyasztási cikkekben, a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban használják reteszelési, öntési és összeszerelési műveletek elvégzésére. Ez a bilincs alkalmas olyan szerelvények lezárására is, mint ajtók, fedők, tartályok, dobok, edények és hozzáférési fedelek.
Jellemzők:
- A Destaco 375-RM-100 húzó hatású reteszbilincs menetes U-kampóval (vízszintes) húzórúddal rendelkezik a munkadarabnak megfelelő könnyű beállítás érdekében.
- Ez az U horog 100 mm-rel hosszabb, mint egy szabványos hosszúságú U horog, amellyel nagyobb hosszban húzhatja a munkadarabot.
- 4000 font maximális tartási kapacitást biztosít.
- Ennek a bilincsnek karimás alapja van a gyors és egyszerű felszerelés érdekében sík, vízszintes felületre/munkadarabra.
- Be van építve a Toggle Lock Plus mechanizmussal, amely megakadályozza a bilincs véletlen kinyitását.
- Ez a bilincs nagy teherbírású acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség és a tartósság érdekében.
- A szorító fogantyúja hüvelykujj vezérlőkarral van felszerelve az egykezes kezeléshez.
- A bilincshez tartozik egy reteszelőlap a munkadarabhoz való biztonságos rögzítéshez.
Kompatibilis tartozékok:
- Raptor Supplies a Destaco 385102 reteszlemezt szállítja a Destaco 375-RM-100 szorítókampó munkadarabhoz való biztonságos rögzítéséhez.
- A Destaco cserehüvelykujjas vezérlőkarja (375-ZB1) és a horogszerelvény (375215-M-100) a bilincs elhasználódott vagy hibás alkatrészeinek cseréjére szolgál.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 375-RM-100 bilincs az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványoknak megfelelően lett kialakítva a környezet-egészségügy, a felhasználó biztonsága és a bilincs kiváló teljesítménye érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 375-RM-100 bilincs vízszintes felületre/munkadarabra rögzíthető a szorító alapon és a reteszlapon lévő menetes furatokkal a gyors és könnyen eltávolítható felszerelés érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco 375-RM-100 reteszbilincs milyen más változatai érhetők el Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies ezeket a kézi bilincseket a Destaco Toggle Lock Plus funkció nélküli változatokban kínálja (375-M-100) az üzemeltetési költségek csökkentése és hegesztési alapra szerelési mód (375-BR-M-100) tartós, hegesztett telepítéshez.
K. A Destaco 375-RM-100 reteszbilincset kínálják különböző horoghosszokban?
A. Raptor Supplies hasonló, különböző horoghosszúságú rögzítőbilincseket szállíthat, például szabványos hosszúságú (375-R), 25 mm -rel hosszabb, mint a normál hosszúság (375-RM-25) és 50 mm-rel hosszabb a szabványosnál (375-RM-50).
K. Hogyan működnek a reteszbilincsek?
V. Ezeknek a húzó hatású reteszbilincseknek van egy fogantyúja a szerszám működtetéséhez, egy szorítókar, amely érintkezési pontként működik a munkadarab és a bilincs között, valamint egy talp, amellyel a bilincs a felülethez rögzíthető. Miután a bilincs egyszerű összekötő rendszere a középső helyzetbe került, a fogantyú elmozdul, hogy az alappal párhuzamos erőt hozzon létre a munkadarabok megtartásához.
K. Milyen előnyökkel jár a Toggle Lock Plus mechanizmus használata a Destaco kézi befogókban?
V. Sok Destaco kézi bilincs rendelkezik a Toggle Lock Plus funkcióval, amely másodlagos reteszelő mechanizmusként működik, és biztosítja a bilincsek középen túli billenőzárat. Ez a mechanizmus elengedhetetlen, ha a bilincs rögzítőelemei mozgásban vannak, vibrációs környezetben vagy felfordítva vannak. Extra szintű biztonságot nyújt a felhasználó és a munkadarab számára.
K. Milyen zsírt ajánlunk a Destaco bilincsekhez az átépítéskor?
A. Amikor a márka mechanikus szorítóival van dolga, ajánlatos olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóképesség vagy a tartóerő a bilincs azon képességét mutatja, hogy az összeszerelősoron vagy hasonló gyártási folyamatok során lenyomja a berendezést vagy a fémlemezt.
K. Mit jelent a Destaco bilincsek fogantyújának piros színe?
A. A piros színű fogantyúk figyelmeztetik a felhasználót a kezelőfogantyú helyére és arra, hogy mikor kell megragadnia. A piros színnek nincs további előnye a bilincsek működésében.
K. Eltávolíthatóak a Destaco bilincsek piros fogantyúi?
V. A legtöbb Destaco bilincs olyan markolattal rendelkezik, amely egyszerűen eltávolítható egyszerűen lecsúsztatva. Néhány fogantyú azonban vinilbe van merítve, hogy illeszkedjen az alatta lévő fogantyúhoz, ezért le kell vágni az eltávolításhoz.