Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WEILER 14126 hullámos drótkefe 4 hüvelykes 0.020 hüvelykes | AB2VVW 1PAK1

WEILER 14126 Krimpelt drótkefe 4 hüvelyk 0.020 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AB2VVW Típus: 14126Kereszthivatkozás: 1PAK1
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
€157.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKrimpelt huzal csésze kefe
Arbor Hole5 / 8 "-11
Kefe Dia.4"
TöltőanyagRozsdamentes acél
Max. FORDULAT9000
Szerelési típusMenetes Arbor
Vágás hossza1.375 "
Huzal Dia.0.02 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.61
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód9603500000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKefe Dia.TöltőanyagMax. FORDULATVágás hosszaHuzal Dia.Ár
WEILER 13231 hullámos drótkefe 3 hüvelykes 0.020 hüvelykes | AC6FYN 33M613 132313"Bronz14,0007 / 8 "0.02 "€215.03
WEILER 14606 hullámos drótkefe 5 hüvelykes 0.014 hüvelykes | AC6FYV 33M619 146065"Sárgaréz80001.25 "0.014 "€370.03
WEILER 14616 hullámos drótkefe 4 hüvelykes 0.020 hüvelykes | AC6FYW 33M620 146164"Bronz90001.375 "0.02 "€304.77
WEILER 14216 hullámos drótkefe 5 hüvelykes 0.020 hüvelykes | AD7KZK 4F716 142165"Szénacél90001.25 "0.02 "€95.89
WEILER 14206 hullámos drótkefe 5 hüvelyk átmérőjű acél | AH7BLZ 36RC84 142065"Acél90001.25 "0.014 "€95.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEILER 14126 Krimpelt drótkefe 4 hüvelyk 0.020 hüvelykes
€157.51 /Mértékegység