DELHI SD12-XPF kipufogóventilátor veszélyes hely 12 hüvelyk | AB7KAZ 23N613

DELHI SD12-XPF kipufogóventilátor veszélyes hely 12 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB7KAZ Típus: SD12-XPFKereszthivatkozás: 23N613

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,338.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPanel kipufogó ventilátor
Csapágy típusLabda
CFM @ 0.000-In. SP1640
CFM @ 0.250-In. SP1390
Karimamélység1-1 / 4 "
Karima szélessége1.25 "
Keret befejezéseFestett
Keret anyagAcél
Teljes terhelésű erősítők6.6 / 3.1-3.3
Veszélyes helyosztály1 C, D / 2 F, G
Magasság17.25 "
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Mélység20-1 / 2 "
MotorházRobbanásbiztos ventilátor hűtve
Motoros HP1/3
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1625
motor típusaKondenzátor indítás
Szerelő furatok OC16 In.
Szerelési helyzetVízszintes
Kések száma3
Fázis1
Propeller átm.12 "
Propeller AnyagAlumínium
Tengely Dia.1 / 2 "
típusKözvetlen hajtás, veszélyes hely
Venturi hézag Dia.1 / 8 "
Venturi Mélység5/8
Feszültség115 / 208-230
Watts250
Szélesség17.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.91
Hajó magassága (cm)57.15
Hajó hossza (cm)62.23
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8414519060
Származási országCA

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.250-In. SPMagasságMotorszigetelésPropeller átm.SzélességÁr
DELHI SD18-XPF kipufogóventilátor veszélyes hely 18 hüvelyk | AB7KBA 23N614 SD18-XPF3200292023.25 "B osztály18 "23.25 "€1,620.19
DELHI SD24-XPF kipufogóventilátor veszélyes hely 24 hüvelyk | AB7KBB 23N615 SD24-XPF5500510029.25 "1. osztályú CD, 2. osztályú FG24 "29.25 "€1,700.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DELHI SD12-XPF kipufogóventilátor veszélyes hely 12 hüvelyk
€1,338.01 /Mértékegység