DELHI SD18-XPF kipufogóventilátor veszélyes hely 18 hüvelyk | AB7KBA 23N614

DELHI SD18-XPF kipufogóventilátor veszélyes hely 18 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB7KBA Típus: SD18-XPFKereszthivatkozás: 23N614

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,620.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPanel kipufogó ventilátor
Csapágy típusLabda
CFM @ 0.000-In. SP3200
CFM @ 0.250-In. SP2920
Karimamélység1-1 / 4 "
Karima szélessége1.25 "
Keret befejezéseFestett
Keret anyagAcél
Teljes terhelésű erősítők6.6 / 3.1-3.3
Veszélyes helyosztály1 C, D / 2 F, G
Magasság23.25 "
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Mélység20-1 / 2 "
MotorházRobbanásbiztos ventilátor hűtve
Motoros HP1/3
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1625
motor típusaKondenzátor indítás
Szerelő furatok OC22 In.
Szerelési helyzetVízszintes
Kések száma3
Fázis1
Propeller átm.18 "
Propeller AnyagAlumínium
Tengely Dia.1 / 2 "
típusKözvetlen hajtás, veszélyes hely
Venturi hézag Dia.1 / 8 "
Venturi Mélység5/8
Feszültség115 / 208-230
Watts250
Szélesség23.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 32.66
Hajó magassága (cm)71.12
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8414519060
Származási országCA

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.250-In. SPMagasságMotorszigetelésPropeller átm.SzélességÁr
DELHI SD12-XPF kipufogóventilátor veszélyes hely 12 hüvelyk | AB7KAZ 23N613 SD12-XPF1640139017.25 "B osztály12 "17.25 "€1,338.01
DELHI SD24-XPF kipufogóventilátor veszélyes hely 24 hüvelyk | AB7KBB 23N615 SD24-XPF5500510029.25 "1. osztályú CD, 2. osztályú FG24 "29.25 "€1,700.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DELHI SD18-XPF kipufogóventilátor veszélyes hely 18 hüvelyk
€1,620.19 /Mértékegység