KERN AND SOHN MPB 300K100 Personal Floor Scale, 300Kg Max. Weighing, 100g Readability | CE8KMT

KERN AND SOHN MPB 300K100 személyi mérleg, 300 kg max. Súly, 100g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8KMT Modell: MPB 300K100

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€334.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadlómérleg
Akkumulátor6 x 1.5 V AA
Az akkumulátor biztonsági mentése170 óra.
Számjegy mérete25mm
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 Hz
Ház anyagaMűanyag
Bemeneti feszültség220–240 V AC
Linearitás+/-0.2 kg
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.35 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.5 fok. C
Platform mélysége60 mm
A platform magassága300 mm
Platform szélesség315 mm
TápegységPower Adapter
olvashatóság0.1kg
A reprodukálhatóság0.1Kg
EgységekKg
Mérési kapacitás300kg
Mérleglap anyagaFestett acél
Mérlegplatform méretei315 x 300 x 60 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.6
Hajó magassága (cm)12
Hajó hossza (cm)41.3
Hajószélesség (cm)47
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellPlatform mélységeMérlegplatform méreteiÁr
KERN AND SOHN MPB 300K100P Personal Floor Scale, 300Kg Max. Weighing, 100g Readability | CE8KMU MPB 300K100P55 mm315 x 300 x 55 mm€611.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN MPB 300K100 személyi mérleg, 300 kg max. Súly, 100g Olvashatóság
€334.72 /Mértékegység