Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEFELSKO PosiPen A Gage Coating Mechanical 0.25-20 Mils | AB9XUJ 2GE25

DEFELSKO PosiPen A Gage Coating Mechanical 0.25-20 Mils

Raktáron
Tétel: AB9XUJ Modell: PosiPen AKereszthivatkozás: 2GE25

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€478.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBevonat vastagságmérő
Pontosság+/- 10% + 0.1 Mil
AlapanyagVasfémek
Mérési tartomány0.25 a 20
típusMechanikai

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)17.53
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód9017308000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságMérési tartományÁr
DEFELSKO POSITEST FM Gage Coating Mechanical 0-80 Mils | AB9XUG 2GE23 POSITEST FM+/- 0.2 Mils Legfeljebb 4 Mils, +/- 5% 4 Mils felett0 a 80€642.67
DEFELSKO POSITEST GM Gage Coating Mechanical 0–8 Mils | AB9XUH 2GE24 LEGJOBB GM+/- 0.04 Mils Legfeljebb 0.8 Mils, +/- 5% 0.8 Mils felett0 a 8€642.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEFELSKO PosiPen A Gage Coating Mechanical 0.25-20 Mils
€478.02 /Mértékegység