DBI-SALA 8102001 SALALIFT II horganyzott acél csörlő, hordozható, 7000 Lb szakítószilárdság | AE4TBP 5MNY6

DBI-SALA 8102001 SALALIFT II horganyzott acél csörlő, hordozható, 7000 Lb szakítószilárdság

Raktáron
Tétel: AE4TBP Típus: 8102001Kereszthivatkozás: 5MNY6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,506.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt űrcsörlő
színekKék
Magasság12 "
Hossz15 "
AnyagAlumínium közepes sűrűségű polietilén borítással
Max. Munkaterhelés350 font
típusSzemélyzet 2 út
Szélesség13 "
Csörlő kábelhossza60 ft.
Csörlő kábel anyagaGalvanizált acél
Csörlő kábel szakítószilárdsága7000 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.405
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)34.61
HS-kód8425390100
Származási országUS

Termék részletek:

    • Dbi-Sala 8102001 zárt térben lévő csörlő, ideális sérült munkavállalók mentésére vagy leereszkedő (leeresztő) személyzet zárt térben történő mentésére
    • Az egyedülálló könnyű kialakítás 6:1 áttételi arányt és 0.6 m/s átlagos emelési sebességet kínál; 350 font (160 kg) maximális terhelhetőség mellett
    • Túlsebességű fékkel a további energiaelnyelésért és beépített túlterhelési tengelykapcsolóval, amely automatikusan csúszik, hogy megakadályozza a súlyos túlterhelést
    • Dobszintű szélrendszerrel integrálva, amely elősegíti az egyenletes tekercselést és ellenáll a laza bélésnek
    • Kompatibilis a DBI-SALA állvánnyal, davit karral vagy más tartószerkezetekkel a dolgozók felemelésére/süllyesztésére 60 láb magasságig
    • Megfelel az ANSI Z117.1, ANSI Z117.1-1995 és az OSHA 1910.146 szabványoknak

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMagasságHosszAnyagtípusSzélességÁr
DBI-SALA 3400923 tömített tömb önbehúzó életvonal, horganyzott acél kábel | AE4QMJ 5MGH0 3400923-11 "20 "Öntött alumínium rozsdamentes burkolattalSzemélyzet 3 út12 "€8,873.46
DBI-SALA 8102009 Zárt terű csörlő 90 láb gallon acél | AE4TBQ 5MNY7 8102009-12 "15 "Alumínium közepes sűrűségű polietilén borítássalSzemélyzet 2 út13 "€4,982.53
DBI-SALA 8102005 Zárt terű csörlő 120 láb gallonacél | AE4TBR 5MNY8 8102005-12 "15 "Alumínium közepes sűrűségű polietilén borítássalSzemélyzet 2 út13 "€5,232.31
DBI-SALA 8102003 Zárt térű csörlő 60 láb rozsdamentes acél | AE4TBT 5MNY9 8102003-12 "15 "Alumínium közepes sűrűségű polietilén borítássalSzemélyzet 2 út13 "€5,330.35
DBI-SALA 8102011 Zárt térű csörlő 90 láb rozsdamentes acél | AE4TBU 5MNZ0 8102011-12 "15 "Alumínium közepes sűrűségű polietilén borítássalSzemélyzet 2 út13 "€5,553.60
DBI-SALA 8102007 Zárt helyű csörlő 120 láb rozsdamentes acél | AE4TBV 5MNZ1 8102007-12 "15 "Alumínium közepes sűrűségű polietilén borítássalSzemélyzet 2 út13 "€5,457.62
DBI-SALA 8518382 Alkatrész Árboc | AH2XGU 30N036 8518382450 lbs.-----€5,656.91
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DBI-SALA 8102001 SALALIFT II horganyzott acél csörlő, hordozható, 7000 Lb szakítószilárdság
€4,506.72 /Mértékegység