DBI-SALA 3400923 tömített tömb önbehúzó életvonal, horganyzott acél kábel | AE4QMJ 5MGH0

DBI-SALA 3400923 lezárt tömbös önbehúzó mentőkötél, horganyzott acél kábel

Raktáron
Tétel: AE4QMJ Típus: 3400923Kereszthivatkozás: 5MGH0

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,873.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt űrcsörlő
színekKék
Magasság11 "
Hossz20 "
AnyagÖntött alumínium rozsdamentes burkolattal
Max. Munkaterhelés420 font
típusSzemélyzet 3 út
Szélesség12 "
Csörlő kábelhossza50 ft.
Csörlő kábel anyagaGalvanizált acél
Csörlő kábel szakítószilárdsága4200 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.62
Hajó magassága (cm)32.39
Hajó hossza (cm)52.39
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód8425390100
Származási országUS

Termék részletek:

    • Emelési / süllyesztési sebesség (12 kép / perc)
    • Csörlő kábel átmérője (3/16 ")

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMagasságHosszAnyagtípusSzélességÁr
DBI-SALA 8102001 SALALIFT II horganyzott acél csörlő, hordozható, 7000 Lb szakítószilárdság | AE4TBP 5MNY6 8102001-12 "15 "Alumínium közepes sűrűségű polietilén borítássalSzemélyzet 2 út13 "€4,506.72
DBI-SALA 8102009 Zárt terű csörlő 90 láb gallon acél | AE4TBQ 5MNY7 8102009-12 "15 "Alumínium közepes sűrűségű polietilén borítássalSzemélyzet 2 út13 "€4,982.53
DBI-SALA 8102005 Zárt terű csörlő 120 láb gallonacél | AE4TBR 5MNY8 8102005-12 "15 "Alumínium közepes sűrűségű polietilén borítássalSzemélyzet 2 út13 "€5,232.31
DBI-SALA 8102003 Zárt térű csörlő 60 láb rozsdamentes acél | AE4TBT 5MNY9 8102003-12 "15 "Alumínium közepes sűrűségű polietilén borítássalSzemélyzet 2 út13 "€5,330.35
DBI-SALA 8102011 Zárt térű csörlő 90 láb rozsdamentes acél | AE4TBU 5MNZ0 8102011-12 "15 "Alumínium közepes sűrűségű polietilén borítássalSzemélyzet 2 út13 "€5,553.60
DBI-SALA 8102007 Zárt helyű csörlő 120 láb rozsdamentes acél | AE4TBV 5MNZ1 8102007-12 "15 "Alumínium közepes sűrűségű polietilén borítássalSzemélyzet 2 út13 "€5,457.62
DBI-SALA 8518382 Alkatrész Árboc | AH2XGU 30N036 8518382450 lbs.-----€5,656.91
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DBI-SALA 3400923 lezárt tömbös önbehúzó mentőkötél, horganyzott acél kábel
€8,873.46 /Mértékegység