Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DBI-SALA 3102003 Önbehúzódó Lifeline 6 láb nylon 310 lb | AD2REF 3TNG9

DBI-SALA 3102003 Önbehúzódó életvonal 6 láb nylon 310 font

Raktáron
Tétel: AD2REF Típus: 3102003Kereszthivatkozás: 3TNG9

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€128.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnhúzódó életvonal
Horgonyhorog kapu nyitása2.25 "
FékrendszerTehetetlenség
Kábel átmérője1"
színekKék
Ház anyagaNejlon
Hossz6"
Vonal anyagaNejlon
A rögzítési csatlakozó kampójának rögzítéseLapos acél betonacél
Záró kábelköteg csatlakozó kampó típusBeépített csatlakozó
Lábak száma2
Szalag szélessége1"
Szakítószilárdság3000 lbs.
Vizuális terhelésjelzőIgen
Súly kapacitás310 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.58
Hajó magassága (cm)32.77
Hajó hossza (cm)24.64
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód8479899899
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA rögzítési csatlakozó kampójának rögzítéseHorgonyhorog kapu nyitásaKábel átmérőjeZáró kábelköteg csatlakozó kampó típusLábak számaSzalag szélességeSzakítószilárdságVizuális terhelésjelzőÁr
DBI-SALA 3101215 Nano-Lok önbehúzódó mentőkötél horgonyzós kampóval, egylábú | AA7ZGF 16V464 3101215Karabiner11 / 16 "-Karabiner125 / 32 "4900 font-€340.45
DBI-SALA 3101214 Önbehúzódó életvonal 6 láb nylon 420lb | AA7ZGG 16V465 3101214Alumínium karabiner11 / 16 "-Alumínium rögzítőhorog125 / 32 "4900 font-€401.08
DBI-SALA 3101252 Nano-Lok önbehúzódó mentőkötél, önzáró pattintás | AA7ZGH 16V466 3101252Forgatható rögzítési hurok--Karabiner125 / 32 "4900 font-€334.44
DBI-SALA 3101217 Önbehúzódó mentőkötél 6 láb nylon 420 Lb. | AA7ZGJ 16V467 3101217Lapos acél betonacél2.5 "-Karabiner125 / 32 "4900 font-€453.47
DBI-SALA 3101236 Önbehúzódó Lifeline 6 láb nylon 420 Lb. | AA7ZGK 16V468 3101236Alumínium betonacél2.25 "-Alumínium karabiner125 / 32 "4900 font-€450.01
DBI-SALA 3101276 Nano-Lok önbehúzódó mentőkötél, ikerláb, gyorscsatlakozó | AA7ZGL 16V469 3101276Alumínium reteszelő horog3 / 4 "-Ikerláb csatlakozó225 / 32 "4900 font-€786.12
DBI-SALA 3101277 Önbehúzódó Lifeline nylon 420 Lb. | AA7ZGM 16V470 3101277Alumínium betonacél2.25 "-Ikerláb csatlakozó225 / 32 "4900 font-€913.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DBI-SALA 3102003 Önbehúzódó életvonal 6 láb nylon 310 font
€128.73 /Mértékegység